VESTIL PNU シリーズ空気入りタイヤスチールプラットフォームトラック
Vestil PNU シリーズ空気入りタイヤ スチール プラットフォーム トラックは、重量物、資材、設備を効率的かつ安全に輸送します。 空気入りタイヤは衝撃吸収性に優れており、砂利、土、荒れた路面などの凹凸のある地形を移動するのに最適です。 この機能により、... デリケートな荷物に損傷を与えるリスクを軽減し、重い荷物を積んだ場合でもスムーズな乗り心地を保証します。 これらのトラックは生産性を向上させ、肉体労働を削減し、厳しい環境における職場の安全性を向上させます。続きを见る
形式 | モデル | デッキの長さ | デッキ幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PNU-2448 | 48 " | 24 " | 52.5 " | 24 " | 48 " | 24 " | ¥167,824 | |
B | PNU-3060 | 60 " | 30 " | 64.5 " | 30 " | 60 " | 30 " | ¥179,872 | |
C | PNU-3672 | 72 " | 36 " | 76.5 " | 36 " | 72 " | 36 " | ¥194,699 | 見積依頼
|
特徴
- Vestil PNU シリーズ空気入りタイヤ スチール製プラットフォーム トラックには空気入りタイヤが装備されており、起伏のある地形でも簡単に移動できます。
- 取り外し可能なクロムメッキハンドルが付属しており、オペレーターは輸送中に人間工学に基づいた制御と操作性を実現します。
- XNUMXつの自在キャスターとXNUMXつの固定キャスターを組み合わせたプラットフォームトラックで、必要に応じて優れた操縦性と安定性を実現し、さまざまな環境に適応します。
- 焼き付けられたブルーのパウダーコート仕上げが特徴で、外観にプロフェッショナルな美しさを加えながら、耐久性と寿命を向上させます。
よくある質問
空気入りタイヤはソリッドゴムタイヤよりどのように優れているのでしょうか?
空気入りタイヤは衝撃吸収性に優れており、荒れた地形に適していますが、ソリッドゴムタイヤは滑らかな路面に適しています。
これらの Vestil PNU スチール プラットフォーム トラックを組み立てる方法は?
- キャスターをデッキ下側のレシーバーに取り付けます。
- レシーバーの穴にボルトを通し、ナットで固定します。
- ハンドル脚をハンドル ソケットに挿入します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 配線ダクト
- ツインホイールキャスター
- 精密スチールスクエア
- ポストトップアクセサリー
- ドラムコーンとカラー
- 工作機械アクセサリー
- ドライバーとナットドライバー
- 自動車の診断と検査
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- HVACテスト機器
- DELHI シャッターマウント排気ファン
- WESTWARD 頑丈なギアプーラー
- GEORG FISCHER PVC 3方向、トゥルーユニオンボールバルブ、FNPT x FNPT x FNPT
- WHITE-RODGERS ファン/制限制御、挿入タイプ
- JOHNSON CONTROLS リニューアルキットの交換
- KANT-TWIST ディープリーチ カンチレバー クランプ、オレンジ
- DURHAM MANUFACTURING ロータリービンディバイダー
- THOMAS & BETTS TCF200シリーズラグ圧縮コネクタ
- TENSABARRIER クラシックバリアロープ
- WEG DES エンドシールド