EATON G シリーズ モールドケースサーキットブレーカ
Gシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Eaton G シリーズ サーキット ブレーカーは、電流の流れを制限することで過電流保護を提供します。 これらの回路ブレーカーは、小さなスペースに統合された通電コンポーネント、トリップ装置、機構を保持するモールドケースを備えています。 特許取得済みのコンタクト設計を採用しており、高速ブローオープン動作を特徴とし、最大限の柔軟性とパフォーマンスを実現します。 これらのサーキットブレーカーは高反発接点配置を備えており、完全な電流制限保護のためにアーク消弧技術を使用しています。 これらには、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供する熱磁気トリップ機構が搭載されています。 これらのノーヒューズ回路ブレーカは、100V で最大遮断容量 480kA に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マルチプロセス溶接機
- デュアル圧力制御
- ストリップドアハードウェア
- 金網フェンスハードウェア
- 絶縁パイプカバー
- 収納箱とコンテナ
- 自動車外装
- 作物の苗床と造園
- ステンレス鋼
- 舗装の品質
- DAYTON NG赤外線ガス管ヒーター
- PROTO ハンマーのヒント
- APPROVED VENDOR 春
- DIXON ワンタッチチューブ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ バス ドロップ、クローズド メッシュ、シングル アイ サポート グリップ
- SPEARS VALVES PVCクランプオンサドル、SRねじ山、シングルアウトレット、ホワイト、EPDMOリング
- SPEARS VALVES ABS-71イエローミディアムボディABSセメント
- EATON 10250T シリーズ レバー
- BOSTON GEAR プレーンおよびスリーブベアリング、コアバー