MARATHON MOTORS ファンおよびブロワー モーター、分割相およびコンデンサー スタート、全密閉型、弾力性のあるベース
マラソン ファンおよびブロワー モーターは、人工呼吸器、夏期冷却ファン、ドリル プレス、帯鋸、農機具などの HVAC アプリケーションに適しています。 これらのモーターは、安定性を高めるためにヘビーゲージのスチールベースを備えており、垂直/水平のいずれの位置にも取り付けることができます。
形式 | モデル | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | 汎用モーター | 1725 | 1.0 | オートマチック | ¥25,147 | |
B | 5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | HVACモーター | 1725 | 1.0 | オートマチック | ¥81,309 | |
C | 5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | HVACモーター | 1725 | 1.25 | なし | ¥94,714 | |
D | 5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVACモーター | 1140 | 1.0 | なし | ¥36,967 | |
D | 5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | 汎用モーター | 1725 | 1.15 | オートマチック | ¥141,050 |
動作メカニズム
- これらの分相モーターは、AC 電力をトルクに変換して機械負荷を駆動します。
- それらの固定子 (静止部分) には、90 つの巻線 (主巻線と始動巻線) が XNUMX 度ずれた位置にあります。
- 主巻線は非常に低い抵抗と高い誘導リアクタンスを持ちますが、始動巻線は高い抵抗と低い誘導リアクタンスを示します。
- XNUMX つの巻線の電流が等しくないため、回転磁界は均一ではありません。 これにより、三相 AC 電源モーターよりも始動トルクが小さくなります。
- モーターが同期速度の 70 ~ 80% に達購入に進む、始動巻線が主電源から自動的に切断 (または分割) されます。
- 現在、モーターは主巻線のみで動作し、目的のアプリケーションを実行するのに十分なトルクを提供します。
特徴
- 滑らかで連続的な操作と摩擦損失の低減を実現する潤滑ボールベアリングが特徴です。
- 動的にバランスの取れたローターは、動作中の振動と騒音を低減します。
- などの単相ファン 5KC49TN0285X、最大の熱放散のための自動熱過負荷を備え、モーターを低温に保ちます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
B絶縁の利点は何ですか?
クラス B 絶縁と評価されたモーターは、最高 130 ℃ の温度に耐えます。このタイプの絶縁は、接着剤を使用して硬化させることができ、さまざまな温度範囲に耐えることができます。
圧延鋼フレームとは何ですか?
圧延鋼は、モーターに強度、堅牢性、および延性を提供購入に進む同時に、要求の厳しいアプリケーションでシームレスな動作を提供します。
弾性リングマウントとは何ですか?
モーターには弾力性のあるリングマウントが付属しており、モーターを吊り下げ位置に保持し、起動時の振動を減衰させます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IEC補足プロテクター
- 流出キットとステーション
- 電撃
- ラベルプロテクター
- アキュムレータ修理キット
- 圧力と真空の測定
- ルーフベンチレーター
- 動力伝達ベルト
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- オイルクーラー
- APPROVED VENDOR 折りたたみ式ハンドルプラットフォームトラック
- MICRO 100 インデックス可能な旋削工具
- RENEWABLE LUBRICANTS サイクルエンジンオイル
- KIPP K0269シリーズ、1 / 2-13ネジサイズ調整可能ハンドル
- USA SEALING ロッドストック、Garolite G10-FR4、1 / 8インチ
- COOPER B-LINE 調整可能なパイプクランプ
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxプローブRoxなし、ワンステップRT-qPCRキット
- KIMBLE CHASE ソックスレー抽出装置
- BRADY 検査タグ
- ENERPAC IPRシリーズ ロールフレーム油圧プレス