MARATHON MOTORS 5KH42GN0336 B1507HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 8.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RB |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回りに選択 |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
UPC | 722856040411 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 38.46 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 25.88 |
プロダクト | モデル | 電圧 | フレーム | 全負荷アンペア | HP | アイテム価格 | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | 汎用モーター | 1725 | 1.0 | オートマチック | ¥25,147 | ||
5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | HVACモーター | 1725 | 1.0 | オートマチック | ¥81,309 | ||
5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | 汎用モーター | 1725 | 1.15 | オートマチック | ¥141,050 | ||
5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVACモーター | 1140 | 1.0 | なし | ¥36,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。