入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非金属カッターセット |
ボディ材質 | 鋼 |
高さ | 1.2 " |
含まれています | (1) 非金属ガスケット用上部カッティングディスク、(1) 下部ギア付きカッター、(1) スパナレンチ |
長さ | 4.3 " |
個数 | 3 |
タイプ | SM4 カッターセット非金属ガスケット |
幅(Width) | 1.6 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 含まれています | アイテム価格 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX1461 | 1 1 / 5 " | (1) 金属ガスケット用上部カッティングディスク、(1) 下部ギアカッター、(1) スパナレンチ | メタルカッターセット | SM4 カッターセット メタリックガスケット | 1 3 / 5 " | ¥58,174 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。