VICTOR Plasma Cutter
Victor Thermal Dynamics プラズマ カッターは、銅、軟鋼、アルミニウム、ステンレス鋼などの金属の切断に適しています。 これらのプラズマ カッターは、HVAC、溶接、自動車修理、金属加工で使用されます。
形式 | モデル | 切削能力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PT-カットマスターA-80 | 1 / 2 " | 31 " | ¥1,260,001 | |
B | PT-カットマスターA-120 | 5 / 8 " | 32 " | ¥1,550,793 |
動作メカニズム
- プラズマ カッターは、ノズルと金属ワークピースの間に電気アークを発生させ、空気、アルゴン、窒素などのガスをイオン化します。
- イオン化されたガスは導電性になり、電流がノズルとワークピースの間を流れるようになります。
- これにより熱が発生し、高温のプラズマ ジェットが生成され、金属を溶かして吹き飛ばすことで金属を切断し、正確できれいな切断を行います。
特徴
- これらの Victor プラズマ カッターには、スターター キットと自動トーチが付属しており、簡単かつ迅速に制御できます。
- 最小入力圧力は 75 PSI です。
- これらのサーマル ダイナミクス プラズマ カッターは、長さ 35 フィートの接地およびトーチ ケーブルの長さが特徴です。
よくある質問
これらの Victor Thermal Dynamics プラズマ カッターにはどのようなツールが付属していますか?
プラズマ トーチ、ケーブル、消耗品キット、ワーク クランプが含まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電磁ロック電源
- 偏光安全メガネ
- ターンテーブル
- 配電盤マット
- サーキットブレーカアクセサリ
- パワーソーとアクセサリー
- ボルト
- バッグとバッグアクセサリー
- 電子
- 特殊ヒーター
- GUARDAIR ピストルグリップエアガン、レバートリガー
- TWECO トップフィードロール
- LINCOLN ELECTRIC ティグトーチマグナム
- RULAND MANUFACTURING OCTシリーズカップリングオールダムクランプ
- LISLE エアフィッティングアダプター
- JUSTRITE 安全ドラムベント
- WATTS ボンネット組立キット
- DAYTON 真空アクセサリ
- SCHNEIDER ELECTRIC 警告灯
- BUSSMANN CH シリーズ モジュラー ヒューズ ホルダー、EasyID ウィンドウ インジケーター