VICTOR PT-Cut Master A-80 自動プラズマ切断システム 1/2 インチ
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
アイテム価格 | プラズマカッター |
ケーブル長 | 35ft。 |
切削能力 | 1 / 2 " |
設計 | エレクトロニック |
入力 | 100アンプ |
入力電圧 | 220/440 |
全体の深さ | 31 " |
全体の高さ | 21 " |
全幅 | 13 " |
PSI | 75 |
定格出力 | 80A /時 |
船の重量(kg) | 34.02 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8515290000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削能力 | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PT-カットマスターA-120 | 5 / 8 " | 32 " | ¥1,550,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。