DAYTON コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーター
形式 | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4K783 | 1701-1800 | 56 | 11.0/5.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 3/4 | ¥102,342 | |
B | 4K146 | 1701-1800 | 56 | 12.4/6.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1 | ¥126,284 | |
A | 4K781 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.25 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 1/2 | ¥87,630 | |
C | 4K144 | 1701-1800 | 56 | 11.2/5.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 3/4 | ¥108,334 | |
A | 4K142 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1/2 | ¥93,493 | |
D | 4K145 | 3001-3600 | 56 | 12.6/6.3 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1 | ¥102,342 | |
E | 6K720 | 3001-3600 | 56Z | 11.0/5.5 | 1.0 | 1/2&5/8 " | 1-7/8 & 1-5/8" | マニュアル | 1 | ¥77,165 | |
A | 5K286 | 3001-3600 | 56 | 9.0/4.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 3/4 | ¥59,276 |
コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーター
Dayton コンデンサースタートデュアルシャフト電動工具モーターは、かんな、旋盤、テーブルソー、サンダー、グラインダーに最適です。 これらのモーターはボール ベアリングを備えており、最大 3450 rpm で動作しながら回転摩擦が低くなります。 ODP エンクロージャを備えているため、モーターの過熱を防ぎ、クレードル/ベースに簡単に取り付けることができます。 これらのモーターは最高 40 ℃ の周囲温度に耐えることができ、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 単一圧力制御
- 保護具ケースアクセサリー
- ビームクランプ
- プラスチックロール
- 有刺鉄線のフェンス用品
- パレットジャッキとアクセサリー
- ストラップとタイダウン
- フローコントロールバルブ
- タイヤとホイール
- ルーフィング
- STEEL KING パレットラックプロテクター
- LEGACY 自動車インターチェンジカプラーとプラグキット
- APPROVED VENDOR 化学療法廃棄物バッグ、黄色、フラットパック
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.3G
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光赤
- TEMPSET TECH レスキューカットオフソー
- DIXON 工業用プラグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-20 Unef
- PANDUIT ケーブル
- NIBCO 編組ホースアセンブリ、ステンレス鋼