DAYTON 4K144ツールモーター2シャフト3 / 4hp 1750rpm 115/230
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
アイテム価格 | 電動工具モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 11.2/5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 8.437 " |
モーターアプリケーション | パワーツール |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1750 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1-7 / 8 "Ea。 |
熱保護 | マニュアル |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | フレーム | 全負荷アンペア | 稼働率 | 軸径 | 軸長 | 熱保護 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4K142 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1/2 | ¥93,493 | ||
4K145 | 3001-3600 | 56 | 12.6/6.3 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1 | ¥102,342 | ||
4K146 | 1701-1800 | 56 | 12.4/6.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | マニュアル | 1 | ¥126,284 | ||
4K781 | 1701-1800 | 56 | 9.2/4.6 | 1.25 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 1/2 | ¥87,630 | ||
4K783 | 1701-1800 | 56 | 11.0/5.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 3/4 | ¥102,342 | ||
5K286 | 3001-3600 | 56 | 9.0/4.5 | 1.0 | 5 / 8 " | 1-7 / 8 "Ea。 | なし | 3/4 | ¥59,276 | ||
6K720 | 3001-3600 | 56Z | 11.0/5.5 | 1.0 | 1/2&5/8 " | 1-7/8 & 1-5/8" | マニュアル | 1 | ¥77,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。