BUSSMANN FBP シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FBP-175 | カートリッジブレード | 175A | 34.1 mm | 半導体ヒューズ | 104 mm | ¥53,726 | |
A | FBP-125 | カートリッジブレード | 125A | 34.1 mm | 半導体ヒューズ | 104 mm | ¥51,384 | |
A | FBP-500 | カートリッジブレード | 500A | 63.5 mm | 半導体ヒューズ | 129 mm | ¥152,255 | |
B | FBP-450 | カートリッジブレード | 450A | 63.5 mm | 半導体ヒューズ | 129 mm | ¥159,188 | |
A | FBP-200 | カートリッジブレード | 200A | 34.1 mm | 半導体ヒューズ | 104 mm | ¥51,384 | |
C | FBP-600 | カートリッジブレード | 600A | 63.5 mm | 半導体ヒューズ | 129 mm | ¥152,255 | |
C | FBP-100 | カートリッジブレードヒューズ | 100A | 27 mm | ヒューズ | 91.3 mm | ¥38,114 | |
A | FBP-150 | カートリッジブレードヒューズ | 150A | 34.1 mm | ヒューズ | 104 mm | ¥51,384 | |
A | FBP-50 | カートリッジブレードヒューズ | 50A | 20.6 mm | ヒューズ | 90.5 mm | ¥31,130 | |
A | FBP-350 | カートリッジブレードヒューズ | 350A | - | ヒューズ | 129 mm | ¥84,972 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDポストトップフィクスチャ
- 湿度管理
- ツールホルダー
- パーソナル洗眼ステーション
- IR温度計付きRHメーター
- ショップ家具
- ラボ機器
- エンジン
- 詮索好きな道具
- 潤滑剤
- WEARWELL 560シリーズ、マットランプ
- TITAN TOOL 滑り止めジャックプレート、高さ3 "
- LOC-LINE Tフィッティング1/2インチ
- ALBION リジッドプレートキャスター、鋳鉄コア、すべり軸受
- PARKER クランプキット、3000 PSI圧力、めねじタイプ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、15 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES サドルにPVCスケジュール40DWV加工接着剤、IPSODxソケット
- HONEYWELL VAV サーモスタット
- BROWNING U0形 割テーパブッシュ
- TB WOODS ボアアセンブリ