入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 半導体ヒューズ |
AC電圧定格 | 700 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 500A |
DC電圧定格 | 700 VDC |
直径 | 63.5 mm |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 129 mm |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | 半導体ヒューズ |
電圧(AC) | 700 VAC |
電圧(DC) | 700VDC |
船の重量(kg) | 0.07 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP-200 | カートリッジブレード | 200A | 34.1 mm | 半導体ヒューズ | 104 mm | ¥51,384 | |
FBP-100 | カートリッジブレードヒューズ | 100A | 27 mm | ヒューズ | 91.3 mm | ¥38,114 | |
FBP-600 | カートリッジブレード | 600A | 63.5 mm | 半導体ヒューズ | 129 mm | ¥152,255 | |
FBP-175 | カートリッジブレード | 175A | 34.1 mm | 半導体ヒューズ | 104 mm | ¥53,726 | |
FBP-150 | カートリッジブレードヒューズ | 150A | 34.1 mm | ヒューズ | 104 mm | ¥51,384 | |
FBP-350 | カートリッジブレードヒューズ | 350A | - | ヒューズ | 129 mm | ¥84,972 | |
FBP-50 | カートリッジブレードヒューズ | 50A | 20.6 mm | ヒューズ | 90.5 mm | ¥31,130 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。