定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN FBP-150 特殊ヒューズ、150A、700VAC | BD2RMC

BUSSMANN FBP-150特殊ヒューズ、150A、700VAC

在庫あり
アイテム:BD2RMC モデル:FBP-150

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,384 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemヒューズ
AC電圧定格700 VAC
ボディスタイルカートリッジブレードヒューズ
定格電流150A
DC電圧定格700 VDC
直径34.1 mm
ヒューズタイプファストブロー
インジケータースタイルインジケーターなし
長さ104 mm
製造元シリーズFBP
取り付けスタイルスタッド
梱包バルク
終了タイプボルトダウン
タイプ半導体ヒューズ
電圧(AC)700 VAC
電圧(DC)700VDC

発送情報:

船の重量(kg) 0.07

商品の詳細:

  • FBPシリーズ

製品バリエーション

プロダクトモデルボディスタイル定格電流直径Item長さ価格
BUSSMANN FBP-200 半導体ヒューズ、速断、200A、700VAC | BC9WZP FBP-200カートリッジブレード200A34.1 mm半導体ヒューズ104 mm¥51,384
BUSSMANN FBP-100 特殊ヒューズ、100A、700VAC | BC9YLQ FBP-100カートリッジブレードヒューズ100A27 mmヒューズ91.3 mm¥38,114
BUSSMANN FBP-600 半導体ヒューズ、速断、600A、700VAC | BD2BPU FBP-600カートリッジブレード600A63.5 mm半導体ヒューズ129 mm¥152,255
BUSSMANN FBP-175 半導体ヒューズ、速断、175A、700VAC | BD2FRJ FBP-175カートリッジブレード175A34.1 mm半導体ヒューズ104 mm¥53,726
BUSSMANN FBP-500 半導体ヒューズ、速断、500A、700VAC | BD2KWV FBP-500カートリッジブレード500A63.5 mm半導体ヒューズ129 mm¥152,255
BUSSMANN FBP-350 特殊ヒューズ、350A、700VAC | BD2XXL FBP-350カートリッジブレードヒューズ350A-ヒューズ129 mm¥84,972
BUSSMANN FBP-50 特殊ヒューズ、50A、700VAC | BD3BQH FBP-50カートリッジブレードヒューズ50A20.6 mmヒューズ90.5 mm¥31,130

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN FBP-150特殊ヒューズ、150A、700VAC
¥51,384 /単価