ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX7000 ガスケットカッター、M3 マウントロータリースタイル、切断直径 2 ~ 22 インチ
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
アイテム価格 | ガスケットカッター |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
まな板 | いいえ |
切削深さ | 1 / 4 " |
切断幅 | 1/4 "から7" |
ガスケットカッタータイプ | ロータリースタイル |
高さ | 4 1 / 2 " |
含まれています | (1) M3 ロータリー式ガスケット カッター、(1) 取扱説明書、(1) ホール パンチ 11/32" |
長さ | 18 1 / 5 " |
最大作業の厚さ | 7" |
最大切断径 | 22 " |
最小切断径 | 2" |
個数 | 1 |
測定システム | 帝国 |
タイプ | クランク作動 |
UPC | 690773030351 |
のために使用される | コルク、繊維、ゴム |
幅(Width) | 9 4 / 5 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
Allpax AX7000 ガスケット カッターは、コルク、繊維、ゴムなどの非金属ガスケット素材からフランジ、リング、不規則な形状のガスケットを作成するために使用されます。 この Allpax AX7000 ガスケット カッターは、発電所、醸造所、石油化学、製薬、食品加工業界で複数の同じサイズのガスケットを切り出すのにも使用されます。
A.ユーザーが決定しなければならない最初の決定要因は、アセンブリを固定する必要があるか、ポータブルにする必要があるかです。
一般的に、エクステンションスタイルの円形ガスケットカッターは持ち運び可能で軽量です。 これらのガスケットカッターキットは、非金属または非剛性のガスケット材料を製造するために広く使用されています。 一方、ロータリーガスケットカッターは重く、固定位置ガスケット切断のために万力または作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。
ロータリーガスケットカッターは、金属製または硬質のガスケット材料、および不規則な形状のガスケットの切断に最適です。 これらのガスケットカッターは、ハンドクランクまたは電気モーターのいずれかを使用して動力を供給されます。 電動バージョンは、迅速で手間のかからない操作を提供しますが、電力を必要とします。 手動のロータリーガスケットカッターは電源を必要とせず、どこにでも設置できます。
ユーザーは、完成したガスケットの面幅を示す切断直径の仕様に基づいて選択することで、適切なガスケット カッターの検索をさらに絞り込むことができます。
A. ロータリー スタイルのガスケット カッターは、恒久的な設置の制約がある用途で広く使用されていますが、エクステンション スタイルのガスケット カッターは、大径のガスケットを切断するために、ある場所から別の場所に簡単に移動できます。 後者は前者とは異なり、ガスケット材料を作業台または専用のガスケット製造テーブル上に平らに置く必要があります。
A. いいえ、Allpax AX7000 ガスケット カッターは工場で完全に組み立てられ、使用できるように事前調整された状態で出荷されます。
A. Raptor Supplies 同様の(オールパックス AX7001) 軟鋼、銅、亜鉛、真鍮などの金属材料を切断するためのガスケットカッター。 Allpax AX7001 ベンチマウント ガスケット カッターには、8.75/1 ~ 2-8/3 インチの範囲の面幅を持つガスケット、リング、フランジを作成するための 4 インチのスロートもあります。
プロダクト | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | 測定システム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AX7050 | 559 mm | 51 mm | メトリック | ¥140,250 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。