BURNDY XNUMX ラグ ユニバーサル コネクタ
形式 | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3A2U2 | 2.19 " | 2 AWG | 14 AWG | 5 / 16 " | 1.59 " | ¥11,415 | |
B | K3A25U2 | 2.91 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 3 / 8 " | 1.94 " | ¥14,594 | |
C | K3A26U2N | 3.75 " | 2 / 0 AWG | 14 AWG | 1 / 2 " | 1.95 " | ¥20,927 | |
D | K3A29U2N | 4" | 250キロミル | 6 AWG | 1 / 2 " | 2.81 " | ¥28,101 |
XNUMXつのラグユニバーサルコネクタ
Burndy 5 ラグ コネクタは、アルミニウムおよび銅の導体で使用するケーブル/ワイヤの接続または終端に適しています。 これらのユニバーサル端子コネクタは電気錫メッキアルミニウム合金製で、接触抵抗が低く、熱保護に優れています。 16/3、8/1、2/XNUMX インチのスタッド サイズの UL 認定ユニットの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies バーディも提供しています 端子の機械的ラグ 銅および錫メッキアルミニウムのバリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- TIG溶接アクセサリ
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- 油圧マニホールドバルブ
- 液体サンプリング装置
- はしごプラットフォームと足場
- ホイストとトロリー
- 特殊安全ツール
- フックリフティングアクセサリーの下
- 特殊ファンとアクセサリー
- WESCO CPIIパレットトラック
- PHOENIX フェンダーフレア4インチレッカー車
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ティー、ソケット x ソケット x SR Fipt SS カラー
- DAYTON 表示
- TIMKEN レディスリーブ
- ALLEGRO SAFETY フィルタレギュレータ
- NIBCO ダブルワイ、変性銅および鋳造銅
- WEG 電気モーター、1/2馬力
- BROWNING 純正 J ポリ V ベルト
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 10ピッチ