ALLPAX ガスケット カッター システムズ M3 ロータリー式ガスケット カッター
Allpax ロータリー式ガスケット カッターには、AX7050、AX7000、AX7270、AX7220、AX7250、AX7200 モデルがあります。 コルク、繊維、ゴムなどの非金属ガスケット素材から精密なリング、フランジ、不均一な形状のガスケットを製造するために使用されます。 電力、醸造所、石油化学に最適です。...l、製薬および食品加工産業。続きを见る
特徴
- Allpax M3 ロータリー式ガスケット カッターは、インチ法とメートル法の両方で、非金属ガスケット素材の正確な切断ときれいなエッジを実現します。
- 頑丈な鋳鉄構造で、7 インチのスロート、精密鋼部品、熱処理されたロータリー カッティング ディスクが装備されており、耐久性と構造上の剛性を確保しています。
- これらのカッターは、C クランプと 1/4 インチのボルトを使用して、万力のある作業台または垂直フランジに恒久的に取り付けることができます。
- 手動式と電動式があり、大量の反復作業に最適です。
- 電動ガスケット カッターは、120VAC / 220VAC の電圧と、モーメンタリ スイッチで作動できる 1/4 馬力のギアモーターを備えています。
- 手動ユニットには、切断ブレードを回転させ、リング、フランジ、および不規則な形状のガスケットを製造するためのハンドクランクが装備されています。
- これらのガスケット カッターは、1/4 ~ 7 インチ (内径 2 インチ~外径 62 インチ) の範囲の面幅を持つガスケットを製造できます。
よくある質問
ロータリーガスケットカッターとエクステンションガスケットカッターの違いは何ですか?
回転式ガスケット カッターは恒久的な設置の制約がある用途で使用されますが、延長式ガスケット カッターは大径のガスケットを切断するためにある場所から別の場所に簡単に移動できます。 エクステンション スタイルのカッターでは、ガスケット材料を作業台または専用のガスケット製造テーブル上に平らに置く必要があります。
Allpax ロータリー式電気ガスケット カッターはどのように機能しますか?
回転ディスクに電気モーターが接続されており、ガスケット素材を自動的に移動および切断します。 操作するには、まずスケールバーを希望の外径 (OD) に設定し、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を開けます。 カッターを開き、材料をスケールバースピンドルに挿入し、ローレットナットを使用して固定します。 片手でカッティングディスクを下げて圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを回します。 余分な材料を取り除き、スケールバーを希望の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形の切り込みを入れます。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 参考書
- そり
- カプセル化されたケミカルスーツ
- マシンスケートとローラー機器
- ポリプロピレンパイプ
- ポンプ制御
- レインウェア
- 工具保管および移送タンク
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- プールとスパポンプ
- SPEEDAIRE 3/4 "250psiバルク多目的エアホース
- FISKARS はさみ
- APPROVED VENDOR ドック/ボディバンパー
- AMERICAN TORCH TIP スワールリング100a
- APPLETON ELECTRIC ペンダントマウント蛍光灯器具
- WOODHEAD 130211シリーズより線ケーブル
- WOODHEAD 130155 シリーズ ツイスト ロック レセプタクル
- GRUVLOK エンドキャップ
- SMC VALVES Tuシリーズ ポリウレタンチューブ
- VESTIL HDDシリーズ ポータブル油圧ドラムダンパー