入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非金属カッターセット |
ボディ材質 | 鋼 |
高さ | 1.2 " |
含まれています | (1) 非金属ガスケット用上部カッティングディスク、(1) 非金属ガスケット用下部カッティングディスク、(1) スパナレンチ |
長さ | 4.3 " |
タイプ | 交換用カッターセット |
UPC | 690773029645 |
使用する | M3 および M3 電動回転式ガスケット カッター |
のために使用される | M3 および M3 電動回転式ガスケット カッター |
幅(Width) | 1.6 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。