入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハードウェアキット |
ボディ材質 | 鋼 |
高さ | 1.7 " |
含まれています | (1) スラストベアリングハウジング (1) テフロンワッシャー .06 x 5/8 x .26 ID (2) 1/4-28 六角ナット (1) 1/4 平ワッシャー (1) スラストベアリング (1) 六角ナット 9 /16-18×7/8×5/16 (1) トップカッターリフターベアリング電動M3 (1) トップシャフトギア (1) トップシャフト (1) トップカッターリフターカム |
長さ | 11.3 " |
個数 | 19 |
UPC | 690773033420 |
幅(Width) | 3.3 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 10.92 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。