ALLPAX ガスケット カッター システム 6100 シリーズ メートル ガスケット カッター キット
Allpax 6100 シリーズ ガスケット カッター キットは、革、ゴム、プラスチック、PTFE、加硫繊維などの素材のガスケットと直径 61 インチ (1550 mm) までの円形ジョイントを正確に切断するために使用されます。 Allpax 6100 シリーズ メートル ガスケット カッター キットは、工場で組み立てられたツールで構成されています。...インストールは必要なく、すぐに使用できます。 オペレーターが必要とするのは、紙またはボール紙、紙またはガスケット素材に印を付けるための鉛筆、そして正確なフランジ ガスケットを切断するための Allpax 6100 シリーズ メートル ガスケット カッター キットだけです。 これらのキットは正確なカットを行い、きれいなエッジを残すため、ガスケットが適切に装着され、しっかりとしたシールが形成されます。 これらのエクステンション スタイルのガスケット カッターは、ブレード付きブロックを中央のピボット ポイントの周りに移動させて、リング ガスケットを作成します。 ブロック上のスケールを設定して、特定の外径と内径のガスケットを形成できます。 これらのコンパス スタイルのブレード カッターには、ブロック アセンブリと切断ブレードが含まれています。続きを见る
形式 | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | 最大作業の厚さ | ピースなし | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6100 | 330 mm | 0 mm | - | - | - | ¥50,346 | |
A | AX6101 | 635 mm | 0 mm | - | - | - | ¥53,805 | 見積依頼
|
A | AX6102 | 940 mm | 0 mm | - | - | - | ¥56,510 | 見積依頼
|
A | AX6103 | 1245 mm | 0 mm | - | - | - | ¥60,056 | 見積依頼
|
A | AX6104 | 1550 mm | 0 mm | - | - | - | ¥62,815 | 見積依頼
|
特徴
- Allpax 6100 シリーズ メートル ガスケット カッター キットは、非硬質または非金属ガスケット素材を切断するように設計されています。
- コルク、ゴム、繊維、スポンジなど、さまざまな素材に使用できます。
- これらのキットには、アルミニウム製カッティング ブロック、スチール製エクステンション バー、標準および強力ブレード、デュアル メトリック/インペリアル カッティング インジケーターが含まれています。
- デュアルメトリック/インペリアル切断インジケーターは、快適なグリップと読みやすい刻印されたスケールを備えており、正確な切断を保証します。
- プラスチックケースに入っているので、現場での持ち運びが簡単です。
よくある質問
正しいメートル法のガスケット カッターを選択するにはどうすればよいですか?
最も重要な決定要因は、アセンブリを固定する必要があるか、ポータブルにする必要があるかです。 一般に、エクステンション スタイルの円形メートル ガスケット カッターは持ち運び可能で軽量です。 これらの電動ガスケット カッター キットは、非金属または非剛性ガスケット材料の製造に広く使用されています。 一方、ロータリーガスケットカッターは重量があり、固定位置でガスケットを切断するには万力や作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。 これらの円形ガスケット カッターは、金属製または硬いガスケット素材や、不規則な形状のガスケットの切断に最適です。 ハンドクランクまたは電気モーターを使用して動力を供給します。 電動バージョンは迅速で手間のかからない操作を提供しますが、電力が必要です。 手動式ガスケットカッターは電源を必要としないため、どこにでも設置できます。
Allpax 6100 メトリック ガスケット カッター キットの使用方法は?
- 中心に小さな穴を開けます。
- 外径 (OD)、内径 (ID)、ピッチ円直径 (PCD) をガスケット素材に直接マークします。 紙のテンプレートを使用してボルト穴の位置を決定できます。
- ピアシングツールを使用してガスケット材料に下穴を作成します。
- ガスケット素材の厚さより約 1/2 インチ (12 mm) 長いセンターピンを選択してください。 ガスケット材にピンを差し込みます。 突出したセンターピンをまな板の中央にある凹んだフェルールに挿入する必要があります。 ガスケット材をボード上に均等に広げます。
- カッターブロックで、切断刃を固定しているつまみネジを緩めます。 ガスケット材の厚みより刃が飛び出すようにカットしてください。 蝶ネジを締めます。
- 上部のつまみネジを緩めます。 ピボットポストインジケータをスライドさせて、カッターブロックスケールの外径を調整します。 上部のつまみネジを締めます。
- ピボット ポストの穴はセンター ピンの上に配置する必要があります。 カッターブロックがガスケット素材の上に平らに置かれていることを確認してください。
- わずかに下向きに圧力をかけながら、カッターブロックを時計回りに回転させてカットします。 同時にガスケット素材を押し下げて回転を防ぎます。
- 厚いガスケット材料や切断しにくいガスケット材料の場合は、浅いパスを数回行って貫通切断を完了します。 あるいは、ガスケット素材の途中でカットし、素材を裏返してカットを完了します。
- 穴あけパンチを使ってボルト穴を開けます。
- 上部のつまみネジを緩めます。 ピボット ポスト インジケーターを目的の ID までスライドさせます。 上部のつまみネジを締めます。
- 最後にID完成ガスケットを作成します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェーンとベルトのテンショナー
- 梁と鋼のアンカー
- グリースフィーダー
- アークフラッシュフード
- ランプチェンジャー
- 配管ツール
- DCモーター
- 自動車曳航
- プラスチック
- 合金鋼
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300psi結合アセンブリ多目的エアホース
- ADAMS RITE デッドラッチ
- DAYTON 電動火災/煙ダンパー、スクエア
- BINKS 従来のスプレーガン
- PASS AND SEYMOUR プラグテールシリーズ照光式トグルスイッチ
- RUBBERMAID ステムキャスター
- APPLETON ELECTRIC 防爆フードマウント白熱器具
- TIMKEN タイプE テイクアップトップアングルベアリング
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ