入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | いいえ |
切断径 | 19.05 mm |
終了 | クロムメッキ |
高さ | 2 1 / 2 " |
含まれています | (6) 標準ブレード、(6) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中型センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) ディスクピン、(1) オフセットピン付きポスト、( 1) ピボットポスト、(2) ピボットポスト用ローレットナット、(1) カッティングノブ、(1) カッターブロックアセンブリ、(1) 保管 |
長さ | 12 " |
最大作業の厚さ | 19.05 mm |
最大切断径 | 330 mm |
最小切断径 | 0 mm |
個数 | 27 |
測定システム | メトリック |
タイプ | メトリック |
UPC | 690773030290 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 3.28 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
原産国 | US |
Allpax AX6100 ガスケット カッター キットは幅広い機能の組み合わせを提供し、ゴム、コルク、テフロン、硬質繊維の製造などの過酷な作業に役立ちます。 レトルト加工工場、醸造所、発電所、製油所、医薬品および食品の滅菌装置およびオートクレーブ、および栄養補助食品工場に最適です。
Allpax AX6100 ヘビーデューティ メトリック ガスケット カッターは、安全で危険のない作業環境を確保するために OSHA 基準を満たすように設計されています。 このブランドは、食品レトルト加工プロセスの工場受け入れテストにも合格しています。
A.ハンドヘルド円形ガスケットカッターは、ハンドヘルドツールでガスケットを切り取ってシールに適合させ、漏れのない表面を提供するように設計されています。 これらの円形ガスケットカッティングキットでは、ナイフ、センターポイント、センターバーを手動で調整する必要があります。
A. 最も重要な決定要因は、アセンブリを固定する必要があるか、ポータブルにする必要があるかです。 一般に、エクステンション スタイルの円形メートル ガスケット カッターは持ち運び可能で軽量です。 これらの電動ガスケット カッター キットは、非金属または非剛性ガスケット材料の製造に広く使用されています。 一方、ロータリーガスケットカッターは重量があり、固定位置でガスケットを切断するには万力や作業台に取り付けるかボルトで固定する必要があります。 これらの円形ガスケット カッターは、金属製または硬いガスケット素材や、不規則な形状のガスケットの切断に最適です。 これらのガスケット回転機械は、ハンド クランクまたは電気モーターを使用して動力を供給されます。 電動バージョンは迅速で手間のかからない操作を提供しますが、電力が必要です。 手動式のロータリーガスケットカッターは電源を必要とせず、どこにでも設置できます。
A. ロータリー式ガスケットカッター クランク動力で回転するカッティングディスクのセットを備えた固定フレームを備えています。 操作するには、まずスケールバーを希望の外径 (OD) に設定し、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を開けます。 カッターを開き、材料をスケールバースピンドルに挿入し、ローレットナットを使用して固定します。 片手でカッティングディスクを下げて圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを回します。 余分な材料を取り除き、スケール バーを希望の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形の切り込みを入れます。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
A. Allpax ロータリー スタイルの電気ガスケット カッターは、ガスケット切断操作に動力を供給する統合電気モーターを備えており、手作業の必要性を排除します。 このモーターは回転ディスクに接続されており、ガスケット材料を自動的に移動および切断します。
A.はい、 Raptor Supplies また、提供しています オールパックス 4000 シリーズ 1 ~ 49 インチの範囲の直径を切断するための中量ガスケット カッター キット。
A. Allpax AX6100 ガスケット カッターは、革、ゴム、プラスチック、PTFE、加硫繊維など、直径 61 インチ (1550 mm) までの材料のガスケットや円形ジョイントを正確に切断するために使用されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。