ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6102 ガスケット カッター キット、高耐久、メートル法、12 x 9 x 2.5 インチ サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メトリックガスケットカッターキット |
ブロック素材 | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
塗装仕上げ | クロムメッキ |
まな板 | いいえ |
切削深さ | 19.05 mm |
切断径 | 330 mm |
終了 | クロムメッキ |
ガスケットタイプ | ヘビーデューティスタンダード |
高さ | 2 1 / 2 " |
含まれています | (6) 標準ブレード、(6) 強力ブレード、(1) ショートセンターピン、(1) 中型センターピン、(1) ロングセンターピン、(1) ディスクピン、(1) オフセットピン付きポスト、( 1) ピボットポスト、(1) エクステンションバーピボットポスト、(3) ピボットポスト用ローレットナット、(1) エクステンシ用ローレットナット |
長さ | 12 " |
最大切断径 | 940 mm |
最小切断径 | 0 mm |
個数 | 27 |
測定システム | インペリアル/メトリック |
タイプ | メトリック |
幅(Width) | 9" |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。