HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise Trak レースウェイ継手およびアクセサリ、PT1 シリーズ
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT1EC | 0.74 " | エンドキャップ | 0.89 " | キャップ | 0.88 " | ¥429 | |
B | PT1EE | 0.88 " | 外部エルボーカバーのみ | 1.24 " | 肘 | - | ¥671 | |
C | PT1IE | 0.89 " | 内部エルボーカバーのみ | 1.34 " | 肘 | 1.34 " | ¥718 | |
D | PT1SC | 0.89 " | スプライスカバー | 1" | カバー | 0.74 " | ¥278 | |
E | PT12LFB | 1.04 " | 照明器具ラウンドボックス | 5.31 " | ボックス(BOX) | - | ¥4,734 | |
F | PT1FE | 1.33 " | フラットエルボーカバーのみ | 1.33 " | 肘 | 0.74 " | ¥714 | |
G | PT1TC | 1.33 " | ティーフィッティングカバー | 1.77 " | カバー | 0.74 " | ¥975 | |
H | PT12CA | 2.5 " | コンジットアダプター/天井継手 | 1.64 " | アダプタ | 1.62 " | ¥2,027 | |
I | PT12SBA | 4.9 " | 標準ボックス1ギャング | 3.25 " | ボックス(BOX) | 1.63 " | ¥2,203 | |
J | PT12TGB | 4.9 " | ディープボックス2ギャング | 5.06 " | ボックス(BOX) | 1.91 " | ¥3,846 |
Premise Trak レースウェイ継手およびアクセサリ、PT1 シリーズ
Hubbell 配線デバイス - Kellems PT1 シリーズ Premise-Trak レースウェイ アクセサリは、オープン エンクロージャをカバーし、レースウェイを取り付け、配線ソリューションを提供するように設計されています。 照明器具ボックスには照明スイッチが収納され、衝撃から保護され、きれいな仕上がりになります。 これらは PVC 構造で、安全な操作に関して UL リストおよび CSA 認定を受けています。 アダプター、キャップ、エルボ、カバーとともに、1 つおよび 2 つのギャング オプションが利用可能なこれらのフィクスチャ ボックスの幅広い選択肢からお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています スーパーベーストラック軌道継手 PVC アダプター、キャップ、エルボ、ボックス、ティー、キャップなど。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子バラスト
- 特殊スイッチ
- シーリングファンガード
- 壁の保護
- ビルトインロッカーロック
- ワイヤーコネクタ
- 自動車インテリア
- 真鍮
- 合金鋼
- 自動車用化学薬品
- WESTWARD 止め輪プライヤーセット
- JOHN STERLING 頑丈な棚ブラケット
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80SRねじ山型フィッティングユニオン、EPDM
- EATON StackLight 点滅ライト
- PROTO 交換用プーラージョー
- MORSE CUTTING TOOLS 面取りミル 5989Tシリーズ
- SANDUSKY LEE ワークベンチトップ
- SMC VALVES Valve
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、ストライプ、パームドット、7ゲージ、ホワイト
- BUSSMANN JJN Limitron 速断ヒューズ、クラス T、300 VAC