入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスカバー |
色 | オフィスホワイト |
高さ | 0.89 " |
長さ | 1" |
材料 | PVC |
レースウェイタイプ | 非金属 |
サブカテゴリ | カバー |
幅(Width) | 0.74 " |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT12CA | 2.5 " | コンジットアダプター/天井継手 | 1.64 " | アダプタ | 1.62 " | ¥2,027 | ||
PT12LFB | 1.04 " | 照明器具ラウンドボックス | 5.31 " | ボックス(BOX) | - | ¥4,734 | ||
PT12SBA | 4.9 " | 標準ボックス1ギャング | 3.25 " | ボックス(BOX) | 1.63 " | ¥2,203 | ||
PT12TGB | 4.9 " | ディープボックス2ギャング | 5.06 " | ボックス(BOX) | 1.91 " | ¥3,846 | ||
PT1EC | 0.74 " | エンドキャップ | 0.89 " | キャップ | 0.88 " | ¥429 | ||
PT1EE | 0.88 " | 外部エルボーカバーのみ | 1.24 " | 肘 | - | ¥671 | ||
PT1FE | 1.33 " | フラットエルボーカバーのみ | 1.33 " | 肘 | 0.74 " | ¥714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。