ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 4000 シリーズ 中耐久ガスケット カッター キット
Allpax 4000 シリーズ中型ガスケット カッターは、ゴム、グラスファイバー、コルク素材からフランジ ガスケットを切断および製造するために設計されています。 これらのガスケット カッターは、ボイラー、チラー、冷蔵庫、高圧蒸気システム、変圧器などの用途に最適です。
形式 | モデル | 最大切断径 | 最小切断径 | まな板 | 測定システム | 最大作業の厚さ | 塗装仕上げ | ボディ材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX4010 | 13 " | 1" | 有り | インペリアル、メートル法 | 0.75 " | - | - | ¥48,412 | |
B | AX4000 | 13 " | 1" | いいえ | インペリアル、メートル法 | 0.75 " | - | - | ¥44,011 | |
C | AX4020 | 25 " | 1" | 有り | インペリアル、メートル法 | 0.75 " | - | - | ¥51,222 | |
D | AX4030 | 37 " | 1" | 有り | インペリアル、メートル法 | 0.75 " | - | - | ¥55,191 | |
E | AX4040 | 49 " | 1" | 有り | インペリアル、メートル法 | 0.75 " | - | - | ¥57,330 |
特徴
- 軽量で頑丈なアルミニウム製カッターブロックを備えており、偶発的な衝撃や落下に耐えます。
- デュアル切断インジケーター (インチ/メートル) により、単位系に関係なくガスケットを簡単に切断できます。
- 厚い合成材料を切断するための標準/強力切断刃が付いています。
- メッキ鋼製エクステンションバーは高圧に耐え、高負荷時の曲がりや破損を防ぎます。
- 輸送中や保管中のコンポーネントへの損傷を防ぐためのプラスチック製の保管ケースが付いています。
- Allpax 4000 ガスケット カッターを除くすべてのモデルには、刃の摩擦を軽減し、破損を最小限に抑えるためのテクスチャー加工が施された滑りにくいプラスチック表面を備えたまな板が付属しています。
- これらのまな板は、刃物による跡がついた後も自己修復します。
よくある質問
これらのガスケットカッターを使用して切断半径を調整するにはどうすればよいですか?
アルミニウムカッターブロックには、ガスケット素材の切削半径を調整するスライド式ローレットナットが付いています。
これらのガスケットカッターは最大どのくらいの切断直径をサポートしていますか?
メッキ鋼製エクステンションバーは、直径 49 インチまでの切断をサポートします。
4000 シリーズと 3000 シリーズ軽量ガスケット カッター キットの違いは何ですか?
4000 シリーズ ガスケット カッター キットは中程度の耐久性で、アルミニウム カッター ブロックを備えていますが、3000 シリーズ 軽量キット 機械工場での軽作業に適したプラスチック製のカッター ブロックを備えています。 さらに、3000 シリーズ カッター キットは直径 37 インチまでのガスケットを切断できますが、4000 シリーズ キットは直径 49 インチまでのガスケットの切断をサポートします。
これらのエクステンション スタイルのガスケット カッターはどのように機能しますか?
これらのガスケットカッターには、切断刃が取り付けられた切断ブロックが付いています。 材料シートをガスケットカッターボードに固定し、ガスケットを切断します。 カッティングブロックをシート上に置き、その後回転させます。 回転する刃物が材料を真円にカットします。
薄いガスケットと厚いガスケットの違いは何ですか?
ガスケットの材質が厚いと、シール時にフランジの凹凸が大きくなります。 クリープ緩和がより高いということは、締結具がジョイントの耐用期間を通じてガスケット材料に適切な圧縮荷重を維持する必要があることを示しています。 極薄のガスケットを使用購入に進む、圧縮比がわずかに上昇しますが、圧力を維持できない場合もあります。 そのため、ガスケットの厚さは用途要件に関連するパラメータに基づいて決定する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クーラントミキサー
- ネストビン
- エアホースアクセサリー
- ダイレクトドライブチューブアキシャルファン
- 真空圧スイッチ
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 地絡保護
- フックリフティングアクセサリーの下
- 実験室のドラフトおよび付属品
- JAMCO 換気された収納キャビネット、換気されたドア
- BRADY Chemtag(r)インサート5-3 / 4 x 7-5 / 8インチ
- HUBBELL PREMISE WIRING ウォールマウント、ブラケット
- GUARDAIR フィルタークリーニングガン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-6 Un
- KERN AND SOHN OBS-1シリーズ 透過型光学顕微鏡
- TAYLOR デジタル温度計
- ULTRA-DEX USA 鋸歯状チャタリングフリーヘッド
- MORSE DRUM バインダーストラップ