入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | アルミニウム |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | アルミ |
ケースの材質 | プラスチック |
まな板 | 有り |
高さ | 3.94 " |
長さ | 19 " |
最大作業の厚さ | 0.75 " |
最大切断径 | 13 " |
最小切断径 | 1" |
測定システム | インペリアル、メートル法 |
タイプ | ミディアムデューティ |
UPC | 690773028334 |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 4.77 |
原産国 | US |
Allpax AX4010 ガスケット カッター キットはどこで使用できますか?
この操作が簡単な Allpax AX4010 ガスケット カッター キットは、セットアップが迅速かつ簡単です。 以下のようなさまざまなガスケットやシール材を効果的に切断するために使用できます。
Allpax AX4010 には、標準刃と強力刃の両方が付属しています。 標準のデューティブレードはゴム、スポンジ、コルクに最適です。 耐久性の高いブレードを使用して、圧縮された非アスベスト繊維材料を切断できます。
Allpax AX4010 ガスケット カッター キットには、工場で組み立てられたツールが含まれており、取り付けが不要ですぐに使用できます。 オペレーターは、紙またはガスケット素材に印を付けるための紙またはボール紙と鉛筆が必要です。
A. Allpax AX4010 ガスケット カッターは、革、ゴム、プラスチック、PTFE、厚さ 8 mm までの加硫繊維など、さまざまな素材のガスケットや円形ジョイントを正確に切断するために使用されます。
A.はい、 Raptor Supplies また、提供しています オールパックス AX4020 ガスケットカッターキットと オールパックス AX4030 ガスケット カッター キットは、それぞれ切断直径 1 インチと 37 インチで利用可能です。
A. ロータリー式ガスケットカッター 固定フレームとクランク動力の回転カッティングディスクのセットが付属しています。 操作するには、まずスケールバーを必要な外径 (OD) に設定し、切断するガスケット素材の中心に小さな穴を作成します。 次に、カッターを開き、材料をスケールバースピンドルに挿入し、ローレットナットを使用して固定します。 片手でカッティングディスクを下げて圧力を加えながら、もう一方の手でクランクを回します。 次に、余分な材料を除去し、スケール バーを希望の内径 (ID) に調整し、その円周の周りにもう一度円形のカットを作成します。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
A. Allpax エクステンション スタイルのガスケット カッターには、モジュラー エクステンション バーと適応可能な切断ブレードを備えたカッター ブロックが付いています。 まず、カットするガスケット素材の中央に小さな穴を開けます。 次に、ガスケット素材をまな板の上に平らに置き、中央のピンを穴に通して、まな板のフェルールに挿入します。 ブレードを希望の切込み深さに設定します。 次に、ローレットナットを緩めて、ブレードを希望の外径 (OD) に調整できるようにします。 必要に応じて拡張子を追加/削除します。 延長テールをピンの上に置きます。 片手でピンを持ちながら、もう一方の手でブロックを掴み、ガスケット素材の周囲に円を描くように下向きに圧力を加えます。 ここで、余分な材料を取り除き、カッターを希望の内径 (ID) に調整し、その円周に沿って別の円形のカットを作成します。 最後に完成したフランジガスケットを取り外します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。