ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 ガスケットカッターキット、中型、まな板なし、切断径 1 ~ 49 インチ。
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
アイテム価格 | ガスケットカッターキット |
ブロック素材 | アルミニウム |
ボードサイズ | 18 "×18」 |
ボディ材質 | アルミ |
ケースの材質 | プラスチック |
まな板 | 有り |
高さ | 3.94 " |
長さ | 19 " |
最大作業の厚さ | 0.75 " |
最大切断径 | 49 " |
最小切断径 | 1" |
測定システム | インペリアル、メートル法 |
タイプ | ミディアムデューティ |
UPC | 690773028365 |
幅(Width) | 18.75 " |
船の重量(kg) | 5.04 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。