ロータリーベーンポンプ
ポンプベーンブロンズ1/2インチFnptx 1 Hb
形式 | モデル | アンペアAC | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 5Ft。 頭の | マックス。 フロー | 最大頭 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18685-0000 | ¥201,031 | ||||||||
B | 18680-1000 | ¥131,065 |
ロータリーベーンポンプ
Fluid-O-Techロータリーベーンポンプは、水と粘性流体の連続的な流れを提供します。 これらのポンプは、低振動、自吸式で静かな動作、および脈動のないメカニズムを備えており、パイプの溶接や敏感なコンポーネントを過度の圧力から保護します。 これらは、ステンレス鋼クランプを使用してモーターに直接取り付けられ、自動車のパワーステアリングシステム、ディスペンサー、エスプレッソマシン、加湿器、ボイラーフィード、および圧力ブースターに最適です。 0.4〜2.3GPMの範囲の流量の幅広いロータリーベーンポンプから選択します。 Raptor Supplies.
Fluid-O-Techロータリーベーンポンプは、水と粘性流体の連続的な流れを提供します。 これらのポンプは、低振動、自吸式で静かな動作、および脈動のないメカニズムを備えており、パイプの溶接や敏感なコンポーネントを過度の圧力から保護します。 これらは、ステンレス鋼クランプを使用してモーターに直接取り付けられ、自動車のパワーステアリングシステム、ディスペンサー、エスプレッソマシン、加湿器、ボイラーフィード、および圧力ブースターに最適です。 0.4〜2.3GPMの範囲の流量の幅広いロータリーベーンポンプから選択します。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ボディ材質 | マックス。 フロー | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PA700 | ¥61,008 | 見積依頼 | |||
B | AP 300 | ¥34,382 | 見積依頼 | |||
C | AP 911 | ¥87,352 | 見積依頼 | |||
D | PA301X | ¥36,802 | 見積依頼 | |||
E | AP 310 | ¥42,861 | 見積依頼 | |||
F | AP 101 | ¥37,077 | 見積依頼 | |||
G | AP 510 | ¥83,130 | 見積依頼 | |||
H | AP 601 | ¥62,662 | 見積依頼 | |||
F | AP 401 | ¥37,077 | 見積依頼 | |||
I | PA104X | ¥38,611 | 見積依頼 | |||
F | AP 201 | ¥37,077 | 見積依頼 | |||
B | AP 200 | ¥34,382 | 見積依頼 | |||
B | AP 400 | ¥34,382 | 見積依頼 | |||
F | AP 1501 | ¥37,077 | 見積依頼 | |||
D | PA201X | ¥35,568 | 見積依頼 | |||
E | AP 411 | ¥46,278 | 見積依頼 | |||
D | AP 074 | ¥38,211 | 見積依頼 | |||
A | AP 600 | ¥61,008 | 見積依頼 | |||
J | PA1010 | ¥82,668 | 見積依頼 | |||
C | AP 611 | ¥86,874 | 見積依頼 | |||
A | PA900 | ¥61,008 | 見積依頼 | |||
C | AP 511 | ¥86,874 | 見積依頼 | |||
E | AP 311 | ¥46,278 | 見積依頼 | |||
C | AP 711 | ¥85,446 | 見積依頼 | |||
E | AP 0711 | ¥45,953 | 見積依頼 |
2シリーズロータリーベーンポンプ
形式 | モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | ¥26,636 | |||||||||
A | 112A025F11CA | ¥29,478 | |||||||||
A | 112A035F11CA | ¥27,102 | |||||||||
A | 112A060F11CA | ¥27,265 | |||||||||
A | 102A100F11PA | ¥25,952 | |||||||||
B | 102E100F11BA | ¥18,564 | |||||||||
C | 112A100F11AA | ¥15,201 |
形式 | モデル | 馬力 @ 200 psi | 注ぐ速さ | 流量 @ 100 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | バルブ構成 | バルブタイプ | 流量 @ 150 psi | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 115B265F31BA | ¥84,099 | |||||||||
A | 115B330F31XX | ¥84,099 |
1シリーズロータリーベーンポンプ
形式 | モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141A140F11AA | ¥33,436 | |||||||||
A | 111A140F11AA | ¥32,533 | |||||||||
A | 111A035F11CA | ¥32,533 | |||||||||
B | 101C100F11BC | ¥16,777 | |||||||||
A | 111A100F11AA | ¥32,442 | |||||||||
B | 101b100F11BC | ¥15,556 | |||||||||
A | 141A125F11AA | ¥33,696 |
4シリーズロータリーベーンポンプ
形式 | モデル | 馬力 @ 150 psi | Drive | 注ぐ速さ | 馬力 @ 200 psi | 馬力 @ 250 psi | マックス。 フロー | マックス。 使用圧力 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114B190F11BA | ¥52,338 | |||||||||
B | 104B240F11BC | ¥28,609 | |||||||||
A | 114B240F11BA | ¥51,267 | |||||||||
C | 104E265G12BA | ¥31,997 | |||||||||
D | 114B330F11XX | ¥52,338 | |||||||||
E | 114E330F11XX | ¥30,550 |
ベーンパンプ
形式 | モデル | 最大頭 | アンペアAC | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | マックス。 温度 | シャフト | 電圧 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 水のGPM @ 30Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VR050-1022 | ¥232,953 | |||||||||
B | VR100-1122 | ¥366,624 |
ポンプベーンアルミニウムインレット/アウトレット3 / 4Hb
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
23870-1200 | AD2GVB | ¥109,076 |
ロータリーベーンポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、真鍮ハウジング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10770 | CM6UTR | ¥20,260 |
ロータリーベーンポンプ、3/8 インチ NPT、25 GPH、真鍮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10597 | CM6UTN | ¥15,278 |
ロータリーベーンポンプ、クランプオン、3/8 インチ NPT、100 GPH、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
113A100F31XX | CM6UTP | ¥19,482 |
ロータリーベーンポンプ、クランプオン、1/2 インチ NPT、240 GPH、真鍮ハウジング
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10543 | CM6UTQ | ¥27,774 |
ロータリーベーンポンプ
Raptor Supplies 幅広い配列を提供します ジャブスコ、Fluid-O-Techおよび ソテラ 軽油やディーゼル燃料の高圧移送に適したロータリーベーンポンプ。 これらのユニットは、チェックバルブとストレーナーを使用して建設機械への取り付けを容易にします。 それらは、アルミニウム/青銅/鋳鉄/ガラスカプセル化ナイロン/低鉛真ちゅう/プラスチック/ステンレス鋼構造を特徴とし、高い圧縮強度、優れた機械加工性、および極端な温度変化での安定性を実現します。 これらは、67 gpmの最大流量を維持しながら、液面を最大28フィートの高さまで強制的に押し上げるための自吸メカニズムと統合されています。 1 / 8、5 / 32、21 / 64、1 / 3、1 / 2馬力のバリエーションで利用可能なこれらのロータリーベーンポンプの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- フードサービスの保管と輸送
- 電気ヒーターおよび付属品
- サイン
- 舗装の品質
- ソケットヘッドキャップネジ
- 電気床暖房キットアクセサリー
- フットスイッチ
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- 真空エジェクター
- PARLEC 保持ノブMas-bt
- D-LINE テレビアクセサリーパック
- ACROVYN ラブストリップ、砂漠の砂、アクロビン、長さ 120 インチ
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50QSシリーズヒューズ、500VAC / 500VDC
- APOLLO VALVES 25-500シリーズスクエアパターンブロンズウォーターゲージ
- Arrow Pneumatics F6 シリーズ吸着フィルター、トライスター
- GENERAC アップグレード可能な手動転送スイッチ
- WHIZARD シルバータロンニットグローブ
- MANITOWOC ファンモーター
- JOHN GUEST パイプ