デュアルセンサー最大VSD
Jabsco Dual Sensor Max VSD は、ボートや RV 車の水圧システムに最適です。 その回路により、低流量時の消費電力とノイズが低減されます。 この CE および CSA 認定ユニットは安定した流量を維持し、アキュムレータ タンクの必要性を排除します。
1939 年以来、ジャブスコは水システムからエンジン冷却ポンプ、サーチライト、海洋廃棄物システムに至るまで、レジャー海洋市場向けの製品を製造してきました。 米国ウィスコンシン州に本社を置くこのブランドは、化学処理、実験室用、建設用途向けの工業用ポンプを提供しています。 続きを読む
このブランドの広範なカタログには、ロータリー ベーン ポンプ、ストレート ポンプ、船舶用ハンド ポンプ、インペラ ポンプ、ブロワー、アクセサリが含まれています。 ジャブスコ OEMブロワー パフォーマンスを向上させるダイレクトドライブと、洗練された黒色のハウジング色および露出した表面の腐食に耐える仕上げを備えています。 これらのブロワーは 60 Hz の周波数で動作し、最大周囲温度 130 °F に耐えることができます。これらのブロワーには、効率的な空気の移動のための単相モーターと前方カーブ ホイールが装備されています。 このブランドのハンド ポンプは手動式のビルジ ポンプで、コード付きの電気やバッテリー電源を必要とせず、外部エネルギー源に依存せずにボートのビルジから不要な水を排出します。 強化された漏れ防止操作を実現するポリプロピレン構造を特徴としています。 これらの手動操作の装置は、甲板、船体の開口部、または損傷したプロペラ シャフト シールから浸入する水を効果的に除去し、多くの場合化学物質、粒子、燃料を含みます。
Pumpgard には透明なボウルがあり、ネジで取り外せるため、迅速な定期検査が可能です。 取り付けが簡単で、フィルター スクリーンを素早く掃除できるように設計されています。
アクア フィルタは溶解した汚染物質を吸着し、水を自然な味、甘い香り、透明な水にします。 銀含浸活性炭を使用して水を浄化し、リフレッシュします。
Porta-Quick ポータブル オイル チェンジャーを使用購入に進む、迅速、クリーン、簡単なオイル交換が可能になります。 折りたためないサクションホースを備えているため、高圧でも簡単に機能します。
Jabsco Dual Sensor Max VSD は、ボートや RV 車の水圧システムに最適です。 その回路により、低流量時の消費電力とノイズが低減されます。 この CE および CSA 認定ユニットは安定した流量を維持し、アキュムレータ タンクの必要性を排除します。
メンテナンスには、羽根車の点検と交換、ポンプの清掃と注油が含まれます。
ジャブスコのフレキシブルインペラポンプは、ビルジポンプ、水循環、海洋トイレの洗浄などの海洋用途で一般的に使用されています。
用途に適したポンプは、汲み上げる流体の種類、必要な流量と圧力、環境条件によって異なります。
ロータリーベーンポンプは、円筒形のチャンバー内のベーンの動きによって機能し、真空を作り出し、流体を引き込んで移動させます。一方、インペラポンプは、回転ブレードを使用して流体にエネルギーを伝達し、圧力を生成して流体をポンプ内に移動させます。 これらの機構は、産業、船舶、自動車分野にわたるさまざまな圧力と流量の要件に対応します。