アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 9 |
最高効率 GPM @ Head | 12.5 @ 10フィート |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
水のGPH @ 5フィート頭の | 14 |
高さ | 5" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 5/32 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | アンチクロッグ |
インレット | 3/4 "FNPT |
長さ | 6" |
最大GPM @ヘッド | 25 @ 1.5フィート |
最大頭 | 8のフィート |
最大液体温度 | 210度F |
マックス。 圧力 | 7.3のプサイ |
最小GPM @ヘッド | 5 @ 7.3フィート |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | ブラッシング |
アウトレット | 3/4 "FNPT |
シール材 | カーボン/セラミック |
シールタイプ | メカニカル |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 671880579377 |
電圧 | 12 VDC |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。