RULAND MANUFACTURING セットスクリューリジッドカップリング
形式 | モデル | ボア径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCX-16-16-SS | 1" | 303ステンレススチール | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥31,388 | |
B | SCX-16-16-F | 1" | 1215鉛フリー鋼 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥14,033 | |
A | SCX-24-24-SS | 1.5 " | 303ステンレススチール | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ¥68,437 | |
B | SCX-24-24-F | 1.5 " | 1215鉛フリー鋼 | 2.625 " | 3.875 " | 3 / 8-16 " | ¥24,919 | |
B | SCX-20-20-F | 1.25 " | 1215鉛フリー鋼 | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ¥17,102 | |
A | SCX-20-20-SS | 1.25 " | 303ステンレススチール | 2-1 / 16」 | 3.25 " | 3 / 8-16 " | ¥50,387 | |
A | SCX-28-28-SS | 1.75 " | 303ステンレススチール | 3.125 " | 4.5 " | 1 / 2-13 " | ¥174,783 | |
B | SCX-28-28-F | 1.75 " | 1215鉛フリー鋼 | 3.125 " | 4.5 " | 1 / 2-13 " | ¥62,742 | |
B | SCX-18-18-F | 1.125 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ¥14,078 | |
A | SCX-18-18-SS | 1.125 " | 303ステンレススチール | 1.875 " | 3.125 " | 3 / 8-16 " | ¥43,488 | |
A | SCX-22-22-SS | 1.375 " | 303ステンレススチール | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ¥65,501 | |
B | SCX-22-22-F | 1.375 " | 1215鉛フリー鋼 | 2.5 " | 3.625 " | 3 / 8-16 " | ¥23,128 | |
B | SCX-8-8-F | 1 / 2 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ¥7,994 | |
A | SCX-8-8-SS | 1 / 2 " | 303ステンレススチール | 1.125 " | 1.75 " | 1 / 4-20 " | ¥15,861 | |
A | SCX-4-4-SS | 1 / 4 " | 303ステンレススチール | 5 / 8 " | 1" | #10-32 " | ¥12,690 | |
B | SCX-32-32-F | 2" | 1215鉛フリー鋼 | 3.375 " | 4.875 " | 1 / 2-13 " | ¥91,005 | |
A | SCX-32-32-SS | 2" | 303ステンレススチール | 3.375 " | 4.875 " | 1 / 2-13 " | ¥202,508 | |
B | SCX-12-12-F | 3 / 4 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥12,163 | |
A | SCX-12-12-SS | 3 / 4 " | 303ステンレススチール | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥27,501 | |
A | SCX-6-6-SS | 3 / 8 " | 303ステンレススチール | 7 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4-20 " | ¥12,832 | |
A | SCX-10-10-SS | 5 / 8 " | 303ステンレススチール | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥21,685 | |
B | SCX-10-10-F | 5 / 8 " | 1215鉛フリー鋼 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥10,486 | |
A | SCX-14-14-SS | 7 / 8 " | 303ステンレススチール | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥32,827 | |
B | SCX-14-14-F | 7 / 8 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥14,209 |
セットスクリューリジッドカップリング
Ruland Manufacturing のリジッド シャフト カップリングは、精密サーボ システムでシャフトからシャフトへ回転運動を伝達するために設計されています。 これらの RoHS 準拠のシャフト カップリングは、システム内でのカップリングの位置ずれや振動の発生を防ぐための精密な研磨加工されたボアと、最大 4000 rpm および最大 350 度 F の高温に耐える鉛フリー鋼/SS 構造を備えています。ボア径 3/8 ~ 2 インチに対応するこれらの剛性シャフト カップリングの豊富なラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルブッシング
- モバイルワークベンチ
- スタックラック
- 照明調光器アクセサリー
- 油圧シリンダー
- ジェネレータ
- エアレーション
- 泡
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- PROTO 3/4"差込角インパクトソケットアダプター
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブランクチゼル
- KIPP K0257シリーズ、ねじサイズハンドル
- DIXON 鉄道アダプターエルボ
- ANVIL パイプロール
- WOODHEAD 130125シリーズ花綱ケーブル
- WESTWARD ソケット
- KERN AND SOHN CO Y1シリーズ 小型ボタン型測定セル
- DAYTON 電子部品基板
- BROWNING 30TP Torq/Pro シリーズ スプロケット