入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 1.5 " |
材料 | 1215鉛フリー鋼 |
マックス。 RPM | 4000 |
外径 | 2.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.875 " |
スクリューサイズ | 3 / 8-16 " |
タイプ | 止めねじタイプ |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | 材料 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCX-10-10-F | 5 / 8 " | 1215鉛フリー鋼 | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥10,486 | |
SCX-10-10-SS | 5 / 8 " | 303ステンレススチール | 1 5 / 16 " | 2" | 5 / 16-18 " | ¥21,685 | |
SCX-12-12-F | 3 / 4 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥12,163 | |
SCX-12-12-SS | 3 / 4 " | 303ステンレススチール | 1.5 " | 2.25 " | 5 / 16-18 " | ¥27,501 | |
SCX-14-14-F | 7 / 8 " | 1215鉛フリー鋼 | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥14,209 | |
SCX-14-14-SS | 7 / 8 " | 303ステンレススチール | 1.625 " | 2.5 " | 5 / 16-18 " | ¥32,827 | |
SCX-16-16-F | 1" | 1215鉛フリー鋼 | 1.75 " | 3" | 5 / 16-18 " | ¥14,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。