インペリアルチューブカッター
形式 | モデル | 切削作用 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 312-FC | 同封のフィード | 1/4" to 1-5/8" | 5.5 " | ¥10,945 | |
B | 174-F | スクリューフィード | 3/8" to 1-1/8" | 2 11 / 16 " | ¥6,870 |
チュービングカッター
インペリアルチューブカッターは、スパイラルを排除するように設計されているため、クリーンな直角カットが作成されます。 銅、アルミニウム、真ちゅう、鋼、薄肉鋼製電線管の切断に最適です。 これらのカッターは、密閉されたスラストベアリング送り機構を備えており、最もスムーズな切断動作とトラブルのない操作を提供します。 これらのカッターのローラーは、損傷したフレアが除去された場合にチューブの損失を最小限に抑えるために、フレアカットオフ溝と統合されています。 また、圧着せずにパイプを切断することができ、全長1.75〜5.4インチの範囲で利用できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 蛇口修理部品
- 車両プラカードとプラカードホルダー
- ボトル入りウォーターディスペンサー
- オイル保護制御
- 電気油圧アクセサリー
- ドリーと発動機
- 砥石研ぎ石
- グラスファイバー
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- MARATHON MOTORS NEMA効率、密結合ポンプ、3 Ph、防滴、C面フット、リジッドベース
- NEW PIG ビルドアバーム流出封じ込めバーム
- POLARIS 絶縁コネクタ
- ALC 圧力ノズルキット
- SPEEDAIRE ピン付きロッドクレビス
- ARLINGTON INDUSTRIES 調節可能なスロートライナー
- DIXON チェックバルブクイックコネクトプラグ
- WRIGHT TOOL コンビネーション レンチ、サテン仕上げ、12 ポイント ヘビー デューティ フラット ステム
- EATON 80シリーズ光電センサーヘッド
- DIXON B51 シリーズ工業用バタフライ バルブ ラグ スタイル