入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チュービングカッター |
ボディ材質 | アルミニウム合金 |
カット | 銅、アルミニウム、真鍮、鋼、ステンレス鋼 |
切削作用 | スクリューフィード |
切削能力 | 3/8" to 1-1/8" |
ハンドル材料 | PVC |
全体の長さ(Overall Length) | 2 11 / 16 " |
交換用ホイール | 製造元番号S75015および製造元番号S75046 |
UPC | 699244130514 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削作用 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
312-FC | 同封のフィード | 1/4" to 1-5/8" | 5.5 " | ¥10,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。