入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チュービングカッター |
ボディ材質 | アルミニウム合金 |
カット | 銅、アルミニウム、真鍮、鋼、ステンレス鋼 |
切削作用 | 同封のフィード |
切削能力 | 1/4" to 1-5/8" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
交換用ホイール | 製造元番号S75015および製造元番号S75046 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 切削作用 | 切削能力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
174-F | スクリューフィード | 3/8" to 1-1/8" | 2 11 / 16 " | ¥7,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。