ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Shim Lengthening
形式 | モデル | 内部径 | 外径 | スクリューサイズ | 厚さ | 厚さの許容 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2DMA5 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥7,409 | |
B | 2DMA6 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥8,302 | |
A | 2DMA4 | 0.171 " | 0.241 " | #10 | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ¥6,963 | |
B | 2DMA8 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥6,332 | |
B | 2DMA7 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ¥7,014 | |
B | 2DMA9 | 0.234 " | 0.303 " | 1 / 4 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥7,624 | |
B | 2DMC1 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ¥7,280 | |
B | 2DMC3 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥8,531 | |
B | 2DMC2 | 0.289 " | 0.365 " | 5 / 16 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥6,202 | |
B | 2DMC4 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.005 " | +/- 0.0005 " | 50 | ¥8,551 | |
B | 2DMC5 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥7,854 | |
B | 2DMC6 | 0.352 " | 0.491 " | 3 / 8 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 50 | ¥9,928 | |
B | 2DMC8 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.03 " | +/- 0.003 " | 25 | ¥6,470 | |
B | 2DMC7 | 0.473 " | 0.616 " | 1 / 2 " | 0.016 " | +/- 0.001 " | 50 | ¥8,336 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラフトブースターモーター
- Oリングスプライシングキット
- スリーブベアリング
- アルミホイルロール
- 音声データハウジング
- 訪問数
- 空気の動き
- 付属品
- 熱可塑性溶接
- 錫
- GE LIGHTING LEDドライバー、長さ9-1 / 2 "
- SMC VALVES 伸ばされた男性の肘、90度
- PROTO ハンマーのヒント
- ARLINGTON INDUSTRIES スクイーズコネクタ
- HOFFMAN タイプ4X連続ヒンジクランプ付きウォールマウントエンクロージャー
- SPEARS VALVES 産業用スイングチェックバルブ修理キット、FKM
- BALDOR MOTOR SCR ドライブ モーター、180V アーマチュア、III シャント巻き、コード K
- PROTO 引き出しライナーキット
- TSUBAKI 割テーパブッシュ R2形
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ XDVS一減速減速機