ARLINGTON INDUSTRIES Squeeze Connector
形式 | モデル | ケーブル範囲 | エンドストップ直径 | 高さ | 取引サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L42 | 0.530 - 0.620 | 0.4 | 1.155 " | 3 / 8 " | 1.155 " | ¥207 | 見積依頼
|
B | L420 | 0.530 - 0.620 | 0.400 x 0.580 | 1.155 " | 3 / 8 " | 1.155 " | ¥231 | 見積依頼
|
B | L421 | 0.850 - 0.910 | 0.62 | 1.42 " | 1 / 2 " | 1.42 " | ¥275 | 見積依頼
|
B | L422 | 1.100 - 1.135 | 0.82 | 1.556 " | 3 / 4 " | 1.556 " | ¥540 | 見積依頼
|
B | L423 | 1.255 - 1.375 | 0.94 | 1.86 " | 1" | 1.86 " | ¥1,200 | 見積依頼
|
B | L424 | 1.550 - 1.610 | 1.24 | 2.24 " | 1-1 / 4」 | 2.24 " | ¥2,675 | 見積依頼
|
B | L425 | 1.810 - 1.895 | 1.46 | 2.615 " | 1-1 / 2」 | 2.615 " | ¥3,682 | 見積依頼
|
B | L426 | 2.260 - 2.485 | 1.935 | 3.155 " | 2" | 3.155 " | ¥5,232 | 見積依頼
|
C | L427 | 2.770 - 2.950 | 2.44 | 3.753 " | 2-1 / 2」 | 3.753 " | ¥8,160 | 見積依頼
|
C | L428 | 3.170 - 3.560 | 2.98 | 4.373 " | 3" | 4.373 " | ¥11,369 | 見積依頼
|
C | L429 | 3.630 - 4.155 | 3.478 | 4.894 " | 3-1 / 2」 | 4.894 " | ¥38,001 | 見積依頼
|
C | L4210 | 4.030 - 4.635 | 3.977 | 5.421 " | 4" | 5.421 " | ¥46,318 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 折りたたみ可能な流出封じ込めバームとプール
- カーペット/ラグ/マットアクセサリー
- サーキットブレーカエンクロージャ
- アークフラッシュ衣類アクセサリー
- ストラップとタイダウン
- 呼吸器の
- 作物の苗床と造園
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 危険な場所の備品
- WESTWARD SAE標準フレアナットレンチ
- CALDWELL ビームグラブ
- WESTWARD クイック調整可能なバークランプ
- STANLEY プラスチック製の工具箱
- SQUARE D BGAシリーズ、サーキットブレーカ
- APPROVED VENDOR 4 "トライクローバー互換継手ガスケット
- HOFFMAN プロライン シリーズ ファスナー パッケージ
- TSUBAKI ローラーチェーンリンクの接続
- SANDUSKY LEE American Heritage シリーズ ストレージ システム
- VESTIL JIB-CBXシリーズ ポータブルオフセットジブクレーン