IMPERIAL
1905年以来、Imperial(ストライドツールブランド)は、HVAC / R、配管、空気圧、安全、機械加工、チューブ加工、自動車、産業、電気用途向けの特殊工具の大手メーカーです。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
HVACと冷凍
配管
Electrical
空気力学
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
マテリアルハンドリング
動力伝達
実験用品
テスト機器
安全性
機械加工
溶接
ハンドツール フィルタ
配管ツール全ラインナップを見る
フレアリングおよびスエージングツール 薄肉チューブの端を徐々に広げて他のチューブに対応できるようにすることで、ガスパイプ/チューブをしっかりと接続するように設計された高性能フレアリングおよびスエージングツール。 2、3、24個のキットもあります
ハンドリーマー 高品質の内側/外側チューブ リーマーは、チューブや導管からバリを除去したり、板金やプラスチックの穴を皿穴加工するのに最適です。 硬化鋼ブレードが特徴で、時計回りと反時計回りの両方の方向に機能します。
パイプおよびチューブカッター チューブベンダー
インペリアルについて
インペリアルカタログには、耐久性の高いフレアリングおよびスエージングツール、ワイヤーリストプライヤー、 チュービングベンダー、ラチェットレンチとマニホールドゲージセット。 インペリアルレンチは、ナットやボルトなどの留め具にトルクを加えながら、グリップとメカニカルアドバンテージを提供するために使用されます。 ブランドの ラチェットSAEサービスレンチ 過酷な衝撃荷重に耐えるニッケル構造と、硬度、摩耗保護、光沢のある表面を確保するためのクロムメッキ仕上げが特徴です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Imperial Tools の MPN は、同等の Westward モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のインペリアルハンド&配管ツールが利用可能です。 また、モデル番号の下5桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
インペリアル切削工具は、5〜8.25インチの範囲の長さで利用できます。 手工具、配管工具、切削工具はサイズが小さく、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、航空貨物ではなく、宅配便で配送されます。
主な商号
ハイデューティーチューブカッター
密閉された焼入れ鋼は耐用年数を改善し、スラストベアリングフィードメカニズムはスムーズな切断動作とトラブルのない操作を提供します。 ユニークなデザインは、きれいな直角カットのためのスパイラルを廃止します。 ...続きを見る
Rol-Airフレアリングツール
ダイブロックの上に45度のフレアを作成するためのブラックサテンクローム仕上げのファセット&焼入れ鋼コーン、およびバリ取りを最小限に抑えるためにフレア面を自動的にバニシングします。 で使用するためのスリッポンヨーク...続きを見る
KWIK-TITEラチェットレンチ
バルブ、チューブフィッティング、ボルト、六角ナット、ファスナーをすばやく取り付けます。 スチール製のオープンジョーで、狭い場所でもファスナーやフィッティングに簡単に滑り込ませます。 すばやく反転できます ...続きを見る
よくある質問
45度フレアフィッティングとは何ですか?
これらのSAEフレアフィッティングは、45度のフレアシート面で設計されています。 それらは自動車、軍隊および石油およびガスの用途に理想的であり、鋼/ステンレス鋼から作られています。