IMPERIAL 800 シリーズ ポーラーシールド ホース (自動遮断バルブ付き)
形式 | モデル | 角度 | 色 | ホース材質 | アイテム価格 | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 805-MRS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)(R)補強材付きゴム | 充電ホースセット | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥15,359 | |
B | 806-MRS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)(R)補強材付きゴム | 充電ホースセット | 72 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥16,441 | |
C | 803-KCS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | 充電ホースセット | 36 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥14,433 | |
C | 806-KCS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | 充電ホースセット | 72 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥11,037 | |
D | 803-MRB | 0度 | 青 | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 36 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥3,591 | |
E | 803-MRY | 0度 | イエロー | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 36 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥3,935 | |
F | 803-MRR | 0度 | レッド | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 36 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥3,580 | |
D | 805-MRB | 0度 | 青 | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥4,647 | |
E | 805-MRY | 0度 | イエロー | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥4,738 | |
F | 805-MRR | 0度 | レッド | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 60 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥4,262 | |
G | 800 MBS | 30度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | アダプターホースキット | 6" | 3 | ボールバルブ | ¥15,899 |
自動遮断バルブ付き 800 シリーズ Polarshield ホース
インペリアル800シリーズ充電ホースセットには、すべてのCFC、HFC、およびHCFC冷媒と互換性のあるマルチ冷媒ナイロンバリアがあります。 インペリアルPolarShield充電ホースは、強度、圧力、および冷媒の透過に関するUL-1963、SAE-J2196、およびEPAの要件を満たしています。 これらの充電ホースには、1/4インチのメスの真ちゅう製コネクタが装備されており、4000psiの破裂圧力と800psiの使用圧力が特徴です。 それらはケブラー強化ゴムでできており、5:1の安全率を提供します。 36、60、72インチの長さで利用可能な幅広いインペリアルホースセットから選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピペッター
- ウォーターゲージ
- 照光式セレクタースイッチオペレーター
- ツールの投稿
- ガス検知管およびポンプ付属品
- ハンマーと打撃ツール
- 熊手と栽培ツール
- 測定装置
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- パテ
- NTN ボールねじサポートベアリング
- APPROVED VENDOR 黄銅製ドレン付インラインボールバルブ FNPT×FNPT
- GEORG FISCHER ソリッドフランジ、PVC
- SQUARE D QBLシリーズサーキットブレーカ
- MICRO 100 右手ミニチュアボーリングツール
- DAYTON 348シリーズDCギアモーター
- BUSSMANN SS-5シリーズ特殊ヒューズ
- KIMBLE CHASE GL 45 ポアリング
- BALDOR / DODGE QD、E サイズ ブシュ
- BUSSMANN FNQ-R リミトロン時間遅延ヒューズ、クラス CC、600 VAC