入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルホース |
角度 | 0度 |
破裂圧力 | 4000 PSI |
色 | 青 |
接続サイズ | 1/4 "メス |
継手材料 | 真鍮 |
ホース材質 | ケブラー(R)補強のゴム |
長さ | 36 " |
ホースの数 | 1 |
タイプ | 冷凍および空調 |
UPC | 699244251592 |
作動圧力 | 800 PSI |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 角度 | 色 | ホース材質 | アイテム価格 | 長さ | ホースの数 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 MBS | 30度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | アダプターホースキット | 6" | 3 | ボールバルブ | ¥15,899 | ||
805-MRS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)(R)補強材付きゴム | 充電ホースセット | 60 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥15,359 | ||
806-MRS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)(R)補強材付きゴム | 充電ホースセット | 72 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥16,441 | ||
803-KCS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | 充電ホースセット | 36 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥14,433 | ||
806-KCS | 0度 | 赤、黄、青のセット | ケブラー(R)補強のゴム | 充電ホースセット | 72 " | 3 | 冷凍および空調 | ¥11,037 | ||
803-MRY | 0度 | イエロー | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 36 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥3,935 | ||
803-MRR | 0度 | レッド | ケブラー(R)補強のゴム | シングルホース | 36 " | 1 | 冷凍および空調 | ¥3,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。