IMPERIAL 400シリーズ2バルブマニホールド、PolarShield、1/8インチMPT
形式 | モデル | 破裂圧力 | 色 | アイテム価格 | タイプ | 作動圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 422-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから500PSI | 1 | ¥4,522 | |
A | 425-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから350PSI | 1 | ¥4,426 | |
B | 422-CR | - | レッド | 2 1/2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜800 PSI | 1 | ¥4,522 | |
B | 423-CR | - | レッド | 2 1/2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | 1 | ¥4,103 | |
C | 400RB | - | 青1個と赤1個 | 2-1 / 2 "ゲージ用ゲージブーツセット | ラバー | - | 2 | ¥1,602 | |
D | 424-CB | 2300 PSI | 青 | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ローサイド | 30 "Hgから250PSI | 1 | ¥3,763 | |
E | 424-CR | 3100 PSI | レッド | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | 1 | ¥3,763 |
400シリーズ2バルブマニホールド、PolarShield、1/8インチMPT
インペリアル交換用真ちゅう製マニホールドゲージは、摩耗/損傷した圧力計の交換に適しています。 HVACシステムの冷媒圧力を測定するためにアイドル状態。 これらのユニットは、衝撃、振動、脈動に対する優れた耐性を提供する独自の設計を備えており、優れた性能とゲージ寿命の延長を実現します。 それらは、衝撃による打撃から保護する、読みやすい色分けされたスケールとゲージブーツと統合されています。 PolarShieldホースセットは、800psiの使用圧力と3100psiの破裂圧力を提供し、CFC、HCFC、およびHFC冷媒と互換性があります。 これらの真ちゅう製マニホールドの幅広い範囲から選択し、ローサイドとハイサイド、およびラバータイプのバリエーションで利用できます。
Raptor Supplies インペリアルも提供しています マニホールドゲージ交換セット 0〜500psiの使用圧力で前述の機能を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングワインドタイマー
- コルゲートチューブ継手
- 低オイルガード
- ビュレット
- 制御製品の付属品
- 自動車メンテナンスツール
- 空気の動き
- フードサービスコンセッション機器
- 溶接洗浄
- 溶接オーブンおよび付属品
- FUJI ELECTRIC 可変周波数ドライブ
- STANLEY SECURITY SOLUTIONS 彫り込み錠
- SOUTHWIRE COMPANY パワーグライドシリーズアルミ線
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 2-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 2-1/2 インチ、プレーンエンド
- BROWNING U0形 割テーパブッシュ
- ANSELL 70-761 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- MASTER LOCK S1010 ロックアウトポーチキット
- BROWNING スチール シングルスプロケット QD ブッシング付き No.50 チェーン用