入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2-1 / 2 "ゲージ用ゲージブーツセット |
色 | 青1個と赤1個 |
直径 | 2.5 " |
タイプ | ラバー |
UPC | 699244230436 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | 色 | アイテム価格 | タイプ | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422-CR | - | レッド | 2 1/2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜800 PSI | ¥4,522 | ||
422-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから500PSI | ¥4,522 | ||
423-CR | - | レッド | 2 1/2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | ¥4,103 | ||
425-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから350PSI | ¥4,426 | ||
424-CR | 3100 PSI | レッド | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | ¥3,763 | ||
424-CB | 2300 PSI | 青 | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ローサイド | 30 "Hgから250PSI | ¥3,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。