入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2 1/2 "交換用圧力計 |
色 | レッド |
接続サイズ | 1/8 "MPT |
直径 | 2.5 " |
ゲージタイプ | ドライ |
タイプ | ハイサイド |
UPC | 699244230498 |
作動圧力 | 0〜800 PSI |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | 色 | アイテム価格 | タイプ | 作動圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから500PSI | 1 | ¥4,522 | ||
423-CR | - | レッド | 2 1/2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | 1 | ¥4,103 | ||
425-CB | - | 青 | 2 1/2 "交換用コンパウンドゲージ | ローサイド | 30 "Hgから350PSI | 1 | ¥4,426 | ||
400RB | - | 青1個と赤1個 | 2-1 / 2 "ゲージ用ゲージブーツセット | ラバー | - | 2 | ¥1,602 | ||
424-CR | 3100 PSI | レッド | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ハイサイド | 0〜500 PSI | 1 | ¥3,763 | ||
424-CB | 2300 PSI | 青 | 2-1 / 2 "交換用圧力計 | ローサイド | 30 "Hgから250PSI | 1 | ¥3,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。