IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Carbon Steel Self Aligning Tap, Uncoated Finish
形式 | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4935243 | 粗い | 4 | 2.5 " | 1.00 mm | 6H | 0.255 " | M6 | 1" | ¥1,343 | |
A | 4935246 | 粗い | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ¥1,532 | |
B | 4935251 | 粗い | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | 6H | 0.381 " | M11 | 1.25 " | ¥1,938 | |
B | 4935250 | 粗い | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ¥2,127 | |
C | 4935238 | 粗い | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ¥1,204 | |
D | 4935239 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.70 mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ¥1,194 | |
A | 4935241 | 粗い | 4 | 2.375 " | 0.80 mm | 6H | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ¥1,277 | |
A | 4935248 | 粗い | 4 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | 6H | 0.318 " | M9 | 1.125 " | ¥1,986 | |
A | 4935244 | 粗い | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00 mm | 6H | 0.318 " | M7 | 1.125 " | ¥1,315 | |
E | 4935249 | 終了 | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25 mm | 6H | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ¥2,122 | |
B | 4935252 | 終了 | 4 | 3.375 " | 1.25 mm | 6H | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ¥2,681 | |
A | 4935245 | 終了 | 4 | 2 23 / 32 " | 1.00 mm | 6H | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ¥1,566 | |
C | 4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥1,264 | |
C | 4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥2,057 | |
C | 4935228 | UNC | 4 | 2.5 " | 20 | 2B | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ¥1,304 | |
C | 4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥1,202 | |
C | 4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥1,816 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 反射テープとステッカー
- ガスコネクタ継手
- カムおよび溝継手
- ストラップディスペンサー
- スイッチ
- ガスヒーターおよび付属品
- エアレーション
- キーコントロールの識別
- ネイルズ
- NILFISK HEPAドライバキューム
- TELEMECANIQUE SENSORS ケーブルプルスイッチ
- MAG-MATE ホースクランププライヤー
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオシントラLM切削油
- RULAND MANUFACTURING JSCシリーズジョーカップリングハブ
- BANJO FITTINGS ピンチバルブ、EPDM
- KERN AND SOHN コンデンサー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 8-16 Un
- EATON 10250T 非照光式モーメンタリ プッシュ ボタン
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロック、ボールベアリング