入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動調心ハンドタップ |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4935224 | UNC | 4 | 2.125 " | 32 | 2B | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ¥1,302 | ||
4935225 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | 2B | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | ¥1,296 | ||
4935232 | UNC | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥2,057 | ||
4935233 | UNF | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 2B | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ¥1,816 | ||
4935238 | 粗い | 3 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | 6H | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ¥1,204 | ||
4935239 | 粗い | 4 | 2.125 " | 0.70 mm | 6H | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ¥1,266 | ||
4935241 | 粗い | 4 | 2.375 " | 0.80 mm | 6H | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ¥1,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。