GAST ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
ガスピストン式空気圧縮機・真空ポンプは、偏心回転軸に連動したピストンの往復運動によりガスを移送します。 これらのポンプは、ワークショップのエアツール、塗料噴霧器、研磨ブラスト装置に動力を供給します。
形式 | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | 分割フェーズ | 1 / 4 "NPT | ¥148,956 | |
B | 4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥243,926 | |
C | 5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥261,126 | |
D | 8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ¥532,138 |
特徴
- ガスピストン空気圧縮機/真空ポンプには、過酷な環境に耐える耐腐食性アルミニウム シリンダーが備わっています。
- 自己潤滑性があり、オイルを必要としないテフロン充填リングを備えています。
- これらのポンプのモーター ベアリングには、生涯にわたってグリースが塗布されています。
- 選択された製品は、性能を損なうことなくコンパクトな設計を示すロッキング ピストン設計を備えています。
- これらのポンプには、過熱を防ぐためのオートサーマルスイッチが付いています。
- ゲスト 7HDD-251-M853 & 8HDM-251-M853 真空ポンプは、高い電力消費に対応するために三相構成を備えています。
対応アクセサリー
- ガスト フィルター/マフラー アセンブリ: フィルターとして使用購入に進む、これらのアセンブリはユニットに入る空気をろ過し、マフラーとして使用購入に進む騒音を低減します。
よくある質問
これらのポンプの動作温度範囲は?
ガスピストン空気圧縮機/真空ポンプの動作温度範囲は、華氏 32 ~ 104 度です。
これらのポンプにはどのタイプの入口と出口がありますか?
- NPT
これらの真空ポンプはどれくらいの電力を生成できますか?
ガスピストン空気圧縮機/真空ポンプは、最大 2 HP の電力を生成できます。
ガスピストン空気圧縮機/真空ポンプの最大回転数は?
Gast は、最大回転速度が 1725 および 1750 RPM の真空ポンプを提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発電機付属品
- ドアビューア
- シュリンクラップフィルム
- ビームフォーム
- アタッチメントの切断
- シーブとプーリー
- 工具保持
- 電気ヒーターおよび付属品
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 溶接用薬品
- TEMPCO かしめられたカートリッジヒーター、240ボルト、12 "リード
- DEWALT 皿穴交換用ドリルビット
- MUELLER INDUSTRIES パイプニップル、1-1 / 4インチ、スチール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-8 Un
- ANVIL 炭素鋼減速機インサート
- EATON 乾式配電用変圧器底蓋
- PROTO 汎用ツールセット
- ZURN プロテクター
- HUMBOLDT 可変速度とデジタルタイマーを備えた大型ふるいシェーカー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1881シリーズ