GAST 1LAA-251-M100X ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ 1/6hp
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
設計 | ロッキングピストン |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 1.5 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 1.5 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 0.7 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.28 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 1.2 |
フリーエアCFM @ 40 PSI | 1 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 0.9 |
全負荷アンペア | 4.3 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 50/50 |
最大真空 | 26 "Hg |
モータータイプ | 分割フェーズ |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 8.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 11.625 " |
全幅 | 5.625 " |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
音の評価 | 75 dBA |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 464781531786 |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 10.1 |
船高(cm) | 31.24 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 29.46 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ¥532,138 | ||
4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥243,926 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥261,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。