GAST 8HDM-251-M853 ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ 2hp
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
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | アルミ |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 11 |
フリーエアCFM @ 100 PSI | 7.00 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 9.8 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 8.75 |
全負荷アンペア | 6.6/3.3 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 3 / 8 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 100/100 |
モータータイプ | ODP |
シリンダー数 | 4 |
コンセントサイズ | 3 / 8 "NPT |
全体の高さ | 8.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 22.375 " |
全幅 | 12.38 " |
相 | 3 |
RPM | 1725 |
音の評価 | 74 dBA |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | オートマチック |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 34.65 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 72.64 |
船幅(cm) | 44.7 |
HSコード | 8414801615 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | 分割フェーズ | 1 / 4 "NPT | ¥148,956 | ||
4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥243,926 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥261,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。