GAST 4LCB-251-M450X ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ 1/2hp
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ |
シリンダー材質 | 鋳鉄 |
設計 | ロッキングピストン |
終了 | グレーペイント |
フリーエアCFM @ 0インチ水銀 | 4.5 |
フリーエアCFM @ 0 PSI | 4.5 |
フリーエアCFM @ 10インチ水銀 | 1.5 |
フリーエアCFM @ 20インチ水銀 | 0.6 |
フリーエアCFM @ 20 PSI | 3.5 |
フリーエアCFM @ 40 PSI | 3.1 |
フリーエアCFM @ 50 PSI | 3 |
全負荷アンペア | 12/6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
入口サイズ | 1 / 4 "NPT |
潤滑タイプ | オイルレス |
最大PSICont./Int。 | 50/50 |
最大真空 | 27.5 "Hg |
モータータイプ | コンデンサスタート |
シリンダー数 | 2 |
コンセントサイズ | 1 / 4 "NPT |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 1 / 6 " |
全幅 | 12 " |
相 | 1 |
RPM | 1725 |
音の評価 | 75 dBA |
温度。 範囲 | 32度から104度F |
熱保護 | オートマチック |
UPC | 462003177811 |
Valve | ステンレス鋼 |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 16.47 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | 全負荷アンペア | HP | 相 | 電圧 | 入口サイズ | モータータイプ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ¥532,138 | ||
1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | 分割フェーズ | 1 / 4 "NPT | ¥148,956 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | コンデンサスタート | 1 / 4 "NPT | ¥261,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。