富士電機 可変周波数ドライブ
富士電機の可変周波数ドライブ (VFD) は、電気モーターの速度とトルクを制御するための多用途で信頼性の高いソリューションであり、正確で効率的なモーター性能を提供します。製造、HVAC システム、水処理プラントなどの産業用途で広く採用されています。...これらの VFD はエネルギー消費を最適化し、モーターの寿命を延ばし、スムーズで調整可能な動作を可能にします。 続きを见る
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRNF50G1S-2U | 4.33 " | 5.2 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 1/2 | 3 | 200-240 VAC | ¥136,218 | |
A | FRNF50G1S-4U | 4.33 " | 5.2 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 1/2 | 1.5 | 380-480 VAC | ¥165,541 | |
B | FRN001G1S-2U | 4.33 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 1 | 5 | 200-240 VAC | ¥134,357 | |
B | FRN001G1S-4U | 4.33 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 1 | 2.5 | 380-480 VAC | ¥159,402 | |
B | FRN003G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 3 | 5.5 | 380-480 VAC | ¥193,245 | |
B | FRN005G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 5 | 9 | 380-480 VAC | ¥219,982 | |
B | FRN002G1S-4U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 2 | 4 | 380-480 VAC | ¥178,937 | |
B | FRN003G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 3 | 11 | 200-240 VAC | ¥159,137 | |
B | FRN005G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 5 | 18 | 200-240 VAC | ¥166,170 | |
B | FRN002G1S-2U | 5.91 " | 5.71 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 2 | 8 | 200-240 VAC | ¥143,157 | |
B | FRN015G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 15 | 37 | 200-240 VAC | ¥286,994 | |
B | FRN010G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 10 | 29 | 200-240 VAC | ¥229,119 | |
B | FRN010G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 10 | 13.5 | 380-480 VAC | ¥311,918 | |
B | FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | ¥432,635 | |
B | FRN007G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 7.5 | 27 | 200-240 VAC | ¥185,121 | |
B | FRN020G1S-2U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 200-230 VAC | 20 | 49 | 200-240 VAC | ¥326,988 | |
B | FRN007G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 7.5 | 13.5 | 380-480 VAC | ¥263,903 | |
B | FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | ¥420,915 | |
B | FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | ¥543,902 | |
B | FRN040G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 40 | 90 | 200-240 VAC | ¥745,031 | |
B | FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | ¥736,788 | |
B | FRN030G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 30 | 76 | 200-240 VAC | ¥491,931 | |
B | FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | ¥618,394 | |
B | FRN025G1S-2U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 200-230 VAC | 25 | 63 | 200-240 VAC | ¥422,169 | |
A | FRN060G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 60 | 75 | 380-480 VAC | ¥1,028,055 | |
A | FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | ¥1,146,339 | |
A | FRN050G1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.65 " | 200-230 VAC | 50 | 119 | 200-240 VAC | ¥922,711 | |
A | FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | ¥743,078 | |
A | FRN075G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 75 | 180 | 200-240 VAC | ¥1,388,857 | |
A | FRN100G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 100 | 215 | 200-240 VAC | ¥1,931,259 | |
A | FRN100G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 26.57 " | 380-480 VAC | 100 | 112 | 380-480 VAC | ¥1,521,597 | |
A | FRN075F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 75 | 211 | 200-240 VAC | ¥1,713,831 | |
A | FRN125G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 125 | 150 | 380-480 VAC | ¥1,794,974 | |
A | FRN075G1S-4U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 24.21 " | 380-480 VAC | 75 | 91 | 380-480 VAC | ¥1,094,387 | |
A | FRN060F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 29.13 " | 200-230 VAC | 60 | 169 | 200-240 VAC | ¥1,433,099 | |
A | FRN100F1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 26.57 " | 200-230 VAC | 100 | 273 | 200-240 VAC | ¥1,953,532 | |
A | FRN060G1S-2U | 13.98 " | 10.63 " | IP00 | 24.21 " | 200-230 VAC | 60 | 146 | 200-240 VAC | ¥1,147,049 | |
A | FRN125G1S-2U | 20.87 " | 11.22 " | IP00 | 29.53 " | 200-230 VAC | 125 | 283 | 200-240 VAC | ¥3,213,758 | |
A | FRN125F1S-2U | 20.87 " | 11.22 " | IP00 | 29.53 " | 200-230 VAC | 125 | 343 | 200-240 VAC | ¥3,162,463 | |
A | FRN250F1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 250 | 302 | 380-480 VAC | ¥3,897,790 | |
A | FRN300G1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 300 | 304 | 380-480 VAC | ¥3,353,866 | |
A | FRN200G1S-4U | 20.87 " | 12.4 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 200 | 210 | 380-480 VAC | ¥2,649,586 | |
A | FRN300F1S-4U | 20.87 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 300 | 360 | 380-480 VAC | ¥3,611,727 | |
A | FRN150G1S-4U | 20.87 " | 12.4 " | IP00 | 29.13 " | 380-480 VAC | 150 | 176 | 380-480 VAC | ¥2,350,101 | |
A | FRN250G1S-4U | 20.97 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 250 | 253 | 380-480 VAC | ¥2,995,689 | |
A | FRN150G1S-2U | 24.8 " | 14.17 " | IP00 | 34.65 " | 200-230 VAC | 150 | 346 | 200-240 VAC | ¥3,559,685 | |
A | FRN600G1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 600 | 585 | 380-480 VAC | ¥6,986,262 | |
A | FRN450F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 450 | 520 | 380-480 VAC | ¥5,880,300 | |
A | FRN500G1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 500 | 520 | 380-480 VAC | ¥6,011,380 | |
A | FRN400F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 400 | 477 | 380-480 VAC | ¥4,808,140 | |
A | FRN450G1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 450 | 415 | 380-480 VAC | ¥4,421,972 | |
A | FRN350G1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 38.37 " | 380-480 VAC | 350 | 377 | 380-480 VAC | ¥3,661,113 | |
A | FRN500F1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 500 | 650 | 380-480 VAC | ¥7,560,980 | |
A | FRN600F1S-4U | 26.77 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 600 | 740 | 380-480 VAC | ¥9,196,458 | |
A | FRN350F1S-4U | 26.77 " | 14.17 " | IP00 | 39.37 " | 380-480 VAC | 350 | 415 | 380-480 VAC | ¥4,140,736 | |
A | FRN700G1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 700 | 650 | 380-480 VAC | ¥8,750,444 | |
A | FRN700F1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 700 | 840 | 380-480 VAC | ¥11,007,887 | |
A | FRN800F1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 800 | 960 | 380-480 VAC | ¥12,877,500 | |
A | FRN800G1S-4U | 34.65 " | 17.32 " | IP00 | 55.12 " | 380-480 VAC | 800 | 740 | 380-480 VAC | ¥10,043,855 | |
A | FRN1000G1S-4U | 39.37 " | 19.69 " | IP00 | 61.02 " | 380-480 VAC | 1000 | 1170 | 380-480 VAC | ¥13,681,470 | 見積依頼
|
A | FRN900F1S-4U | 39.37 " | 19.69 " | IP00 | 61.02 " | 380-480 VAC | 900 | 1040 | 380-480 VAC | ¥15,109,445 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 富士電機の可変周波数ドライブは、電動機に供給される周波数と電圧を調整購入に進むいう基本原理に基づいて動作し、電動機の速度とトルク出力を制御します。
- 主電源からの固定周波数交流 (AC) 電力を直流 (DC) に変換します。その後、DC 電力が可変の周波数と電圧で AC に逆変換されるため、モーターの回転速度を正確に制御できます。
- この速度調整の柔軟性により、VFD はさまざまな用途に適しており、エネルギー消費が最適化され、効率的な動作が可能になります。
特徴
- 富士電機の可変周波数ドライブは、ダイナミック トルク ベクトル制御を備えており、モータ負荷に基づいて正確な電力計算を保証し、コンプレッサー、チラー、押出機などのアプリケーションのパフォーマンスを最適化します。
- これらの可変周波数ドライブは、380 ~ 480VAC の広範な入力電圧範囲を備えており、さまざまな産業セットアップに柔軟性を提供し、さまざまな電気システムとの互換性を保証します。
- アナログやデジタルを含む包括的な入力オプションのセットが付属しており、さまざまなモータータイプや動作要件に合わせた制御方法の多用途性を提供します。
- これらの可変周波数ドライブは、25 ~ 500 Hz の広い出力周波数範囲を提供し、定トルクから可変トルクのシナリオまで、さまざまなアプリケーションで適応可能なモーター速度制御を可能にします。
- これらにはイーサネット ポートが装備されており、高度な制御と監視のための接続が可能になり、最新の産業オートメーション システムへの統合が強化されます。
よくある質問
VFD はエネルギー効率にどのように貢献しますか?
VFD は、モーターが最適な速度で動作できるようにすることでエネルギー効率に貢献し、部分負荷時の消費電力を削減し、システム全体の効率を高めます。
富士電機 VFD の適切なメンテナンスとトラブルシューティングを確実に行うにはどうすればよいですか?
- VFD に摩耗、接続の緩み、異常なノイズの兆候がないか定期的に検査してください。
- 適切な熱放散を確保するために、冷却ファンと通気口をチェックして掃除してください。
- エラー コードや異常な動作がないか、ディスプレイとインジケータを監視します。
- VFD 環境を清潔に保ち、ほこりや破片がないようにしてください。
- VFD が換気が良く温度管理された場所に設置されていることを確認してください。
- 製品マニュアルに概説されている基本的なトラブルシューティング手順について担当者をトレーニングします。
- メンテナンス作業、検査、発生した問題を記録してください。
富士電機の VFD を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- モーターの互換性
- 電力定格
- 電圧および周波数範囲
- 制御方式
- 環境条件
- エンクロージャータイプ
- 標準への準拠
- 統合のしやすさ
- メンテナンス要件
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- ダンパーのバランス調整
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- 溶接ノズル
- コンタクトブロック付きの非照光式押しボタン
- トランスフォーマー
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- キーコントロールの識別
- 消防服および付属品
- タイヤとホイール
- BRADY パイプマーカー、硝酸
- SCOTCH-BRITE TR、サンディングディスクのロック
- GRAINGER ストレートワイヤー
- PASS AND SEYMOUR 病院グレードのショートストラップシングルレセプタクル
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング 90 度スイープ エルボ、ソケット x ソケット
- EATON RDシリーズ 電子配線用遮断器 Rフレーム
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-HE25 ブッシュ付きウィング プーリ
- PANDUIT 配線ダクトカバー
- HUMBOLDT モールドモーター付きフローテーブル
- DWYER INSTRUMENTS DigiMag シリーズ DM-1000 デジタル差圧および流量計