FUJI ELECTRIC FRN040G1S-2U可変周波数ドライブ40Hp 200-230v
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | アナログ0-10VDC、5VDC、4〜20mAおよびデジタル |
調整可能な加速時間 | 0〜6000秒 |
調整可能な減速時間 | 0〜6000秒 |
制御方法 | V / F、動的トルクベクトル、速度センサー付きV / F制御または速度センサー付き動的トルク制御、速度センサーなしのベクトル制御、速度センサー付きベクトル制御、およびオプションのPGカードが取り付けられています |
制御タイプ | キーパッドとターミナル |
深さ | 7.68 " |
デジタル表示 | はい |
タイプを表示します。 | LCDモニターとグリーンランインジケーター |
表示 | LCDモニターとグリーンランインジケーター |
ダイナミックブレーキ | ブレーキユニット内蔵、抵抗器別品 |
エンクロージャー | IP20 |
高さ | 15.75 " |
入力周波数 | 120 Hz |
入力相AC | 1 or 3 |
入力電圧 | 200-230 VAC |
キーパッドのロックアウト | はい |
最大HP | 40 |
最大出力アンペア | 90 |
出力周波数範囲 | 0 Hzまで500 |
出力電圧 | 200-240 VAC |
保護 | 電子熱過負荷1〜4モーター、過電流、過電圧、低電圧、PG、PID、ヒートシンクの過熱、入力および出力の位相損失、通信エラー。 |
スタート/ストップコントロール | キーパッドとターミナル |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 9.84 " |
船の重量(kg) | 13.59 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャー | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN015G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 15 | 18.5 | 380-480 VAC | ¥371,753 | |
FRN020G1S-4U | 8.66 " | 7.68 " | IP20 | 10.24 " | 380-480 VAC | 20 | 24.5 | 380-480 VAC | ¥382,104 | |
FRN025G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 25 | 32 | 380-480 VAC | ¥480,375 | |
FRN030G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 30 | 39 | 380-480 VAC | ¥546,165 | |
FRN040G1S-4U | 9.84 " | 7.68 " | IP20 | 15.75 " | 380-480 VAC | 40 | 49 | 380-480 VAC | ¥650,732 | |
FRN050F1S-2U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 200-230 VAC | 50 | 143 | 200-240 VAC | ¥1,146,339 | |
FRN050G1S-4U | 12.6 " | 10.04 " | IP00 | 21.85 " | 380-480 VAC | 50 | 60 | 380-480 VAC | ¥681,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。