IMPERIAL チューブベンダー
チューブ ベンダーは、金属成形プロセス中にチューブやパイプにきつく永久的な曲げを作成します。冷凍・空調機器の銅管の曲げ加工に最適です。...続きを読む
チューブおよびパイプベンダー、トリプルヘッドデザイン、レバーハンドル
アルミニウム、銅、薄肉鋼管などの軟質金属で滑らかでタイトな半径の曲げを行うために使用されるインペリアルレバータイプのチューブベンダー。 これらのユニットは、トリプルヘッド設計の頑丈なダイキャストアルミニウム素材でできており、180度の素早い動きが可能です。 また、正確な左手、右手、オフセットベンドを作成するためのキャリブレーションされたマーキングも備えています。 これらのチューブベンダーの配列から選択し、レバータイプとトリプルグルーブタイプで利用できます。 Raptor Supplies インペリアルも提供しています チューブカッター フレアカットの溝付きローラーとPVCハンドル本体付き。
アルミニウム、銅、薄肉鋼管などの軟質金属で滑らかでタイトな半径の曲げを行うために使用されるインペリアルレバータイプのチューブベンダー。 これらのユニットは、トリプルヘッド設計の頑丈なダイキャストアルミニウム素材でできており、180度の素早い動きが可能です。 また、正確な左手、右手、オフセットベンドを作成するためのキャリブレーションされたマーキングも備えています。 これらのチューブベンダーの配列から選択し、レバータイプとトリプルグルーブタイプで利用できます。 Raptor Supplies インペリアルも提供しています チューブカッター フレアカットの溝付きローラーとPVCハンドル本体付き。
レバーベンダー
形式 | モデル | 構造 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 364-FHA-12 | ¥55,262 | |||||
A | 364-FHA-10 | ¥44,431 | |||||
B | 364-FHA-08 | ¥33,738 | |||||
B | 364-FHA-06 | ¥19,210 |
チューブベンダー
インペリアルレバータイプのチュービングベンダーは、軟質の銅とアルミニウムのチュービングに最大180度の滑らかでタイトな半径のベンドを作成するために使用されます。 これらのチュービングベンダーは、手作業を減らして制御を向上させるために、ベンドの途中で再配置できるスイベルハンドルを備えています。 曲げ角度を示すために、0〜180度のキャリブレーションされた角度マーキングが付属しています。 10〜19インチの長さで利用可能なこれらのチュービングベンダーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
インペリアルレバータイプのチュービングベンダーは、軟質の銅とアルミニウムのチュービングに最大180度の滑らかでタイトな半径のベンドを作成するために使用されます。 これらのチュービングベンダーは、手作業を減らして制御を向上させるために、ベンドの途中で再配置できるスイベルハンドルを備えています。 曲げ角度を示すために、0〜180度のキャリブレーションされた角度マーキングが付属しています。 10〜19インチの長さで利用可能なこれらのチュービングベンダーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 364-FHB-04 | ¥17,784 | ||
A | 364-FHB-05 | ¥20,638 | ||
A | 364-FHB-06 | ¥20,567 | ||
A | 364-FHB-08 | ¥29,503 |
トリプルヘッドベンダー、最大180度曲げ、固定チューブフック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
470-FHC | AD3BRG | ¥13,978 |
よくある質問
これらのインペリアル チューブ ベンダーを使用して正確な曲げを保証するにはどうすればよいですか?
インペリアル チューブ ベンダーは正しい設定で使用し、チューブをベンダー内で適切に位置合わせしながらしっかりとクランプする必要があります。 精度を高めるために、ユーザーは分度器または角度計を使用して、手術後の曲げ角度を測定できます。
これらの Imperial チューブ ベンダーを使用する前に考慮すべき要素は何ですか?
- チューブの直径、肉厚、材質を決定します。
- 曲げるのに必要な力を決定します。
- 金属チューブを扱うときは、常に保護具を着用する必要があります。
これらのインペリアル チューブ ベンダーのメンテナンス方法は?
これらのインペリアル パイプ ベンダーは、スムーズに動作し、寿命を延ばすために、清潔に保ち、潤滑剤を塗布する必要があります。
詳細はこちら
- レンチ
- ボルト
- 延長コードとコンセントストリップ
- トランスフォーマー
- 照明制御および制御システム
- ディップタンクアクセサリー
- 超硬ドリルビット
- 自動車用ベルト
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- ジャックスクリュー
- EGA PRODUCTS 階段プラットフォーム
- WESTWARD 1/4 "インパクトソケットビットドライバー
- EQUIPTO 棚板と標準扉付き収納キャビネット
- ADVANCE TABCO LED照明
- KLEIN TOOLS ラチェットラインマンレンチ
- MARTIN SPROCKET ハンマーハンマーの設定
- REELCRAFT スプリングアーバー
- VESTIL HDOS シリーズ ハードウッド ドリー
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング
- PEMKO 窓とドアのシール